49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード 鋼板製
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装) 付属品水切板2枚
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

着脱網取付可能形・組立式
材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)1 アイボリー 寸法H(mm)305 寸法A(mm)340 寸法F(mm)13 寸法D(mm)254 寸法E(mm)340 寸法B(mm)320 寸法C(mm)320 板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8 寸法J(mm)304 寸法G(mm)17
1台
3,198 税込3,518
当日出荷


材質軟鋼線材製 付属品蝶ナット×4・取付ねじ×4・ワッシャー×4 適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)386 寸法B(mm)130 寸法C(mm)137
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

Panasonic(パナソニック)屋外フード 鋼板製
材質亜鉛メッキ鋼板天板t=0.5,側板t=0.8 寸法F(mm)13 表面処理粉体塗装 寸法G(mm)17
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質軟鋼線材製 適合機種FY-20GSUD,20GSU3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)282 寸法B(mm)104 寸法C(mm)122
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

材質軟鋼線材製 適合機種FY-40GSV3,40MSU3,40MSV3,40KSV3,40GTV3,40KTV3,40MTU3,40MTV3,40GTW3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)518 寸法B(mm)160 寸法C(mm)177
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

材質軟鋼線材製 適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)436 寸法B(mm)134 寸法C(mm)192
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

材質(ガード)軟鋼線 付属品引掛金具 亜鉛メッキ 4個、押え板 亜鉛メッキ 4個、蝶ナット 亜鉛メッキ 4個、バネワッシャ 亜鉛メッキ 4個 表面処理(ガード)粉体塗装 色調(ガード)マンセル10YR9/1
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(コーナー金具)マンセル10YR9/1
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質軟鋼線材製 適合機種FY-60MTU3,60MTV3,60KTV3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)765 寸法B(mm)200 寸法C(mm)147
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

材質軟鋼線材製 適合機種FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)646 寸法B(mm)200 寸法C(mm)157
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付 アイボリー 溶断温度(℃)72±5
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防鳥網付
材質鋼板製t0.6mm 仕様同時給排用 マンセル値2.5GY8.1/0.8
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
色調(カバー)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



材質軟鋼線材製 適合機種FY-45GSV3,45MSV3,45MTV3,45GTV3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)574 寸法B(mm)160 寸法C(mm)167
1台
9,198 税込10,118
3日以内出荷

材質軟鋼線材製 適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)316 寸法B(mm)104 寸法C(mm)112
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。 材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付 アイボリー 溶断温度(℃)120±5
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行(mm)325 仕様高さ46.5cm(組合せ高さ50cm)タイプ 材質プレコート鋼板製t0.6mm
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付・防鳥網付 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 溶断温度(℃)72
1台
6,098 税込6,708
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
材質(カバー)亜鉛メッキ鋼板t0.8、(側板)亜鉛メッキ鋼板t0.8、(下板)亜鉛メッキ鋼板t0.8
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質プレコート鋼板製t0.6mm 仕様幅75cmタイプ 寸法B(mm)749
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質プレコート鋼板製t0.6mm 仕様幅60cmタイプ 寸法B(mm)599
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装) 付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個 マンセル値2.1Y7.7/1.1
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質プレコート鋼板製t0.6mm 仕様組合せ高さ465~765cm
1台
9,298 税込10,228
3日以内出荷

材質プレコート鋼板製t0.6mm
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種FY-7HGP2L-S,FY-7HGP2R-S 材質鋼板 シルバー 高さ(mm)500
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5 開口面積(cm2)315 表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160 油捕集効率(%)約60
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5 開口面積(cm2)315 表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150 油捕集効率(%)約60
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。 材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付・防鳥網付 寸法A(mm)190 寸法F(mm)242 寸法D(mm)222 寸法E(mm)190 寸法B(mm)190 寸法C(mm)210 寸法G(mm)182 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 開口部(mm)190角 溶断温度(℃)120
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷

表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装 色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)