142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


材質ステンレス(SUS304) 適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防鳥網:エキスパンドメタル(10mm×20mm)
材質ステンレス(SUS304) 付属品ねじ6本 寸法D(mm)5 寸法C(mm)20
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

換気扇とフードが共付けできます。 取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。 別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質ステンレス(SUS304)t0.5mm
1台
7,298 税込8,028
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(枠)SUS304、(金網)SUS304 付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本 寸法H(mm)15 寸法G(mm)15
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防虫網(ステンレス製/無塗装):16メッシュ※組み立て式。
用途換気扇用フード 材質ステンレス ツヤ消しブラック 寸法D(mm)175
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304) ステンレス地金色(ツヤ消し)
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304)天板t=0.5,側板t=0.8 寸法F(mm)13 寸法G(mm)17
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304) ステンレス地金色(ツヤ消し)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付) 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途換気扇用フード 材質ステンレス ツヤ消しブラック 寸法D(mm)175
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 防虫ネット付。(ステンレス10メッシュ) レジスター機能が付いていますので、つまみを回して開閉できます。
材質ステンレス製 仕様防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板 付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 適合機種FY-HXL201、FY-HXL251、FY-HXL301
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スタイリッシュな角形フード 給気・排気兼用 外風対策品
材質ステンレス製
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。 ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。 (防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。) シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 錆に強いSUS316製。
材質ステンレス製 付属品ボディーと同色ビス付
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。 ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 ミライガード316は錆に強いSUS316製です。 防虫ネットは除く。(SUS304製)
材質ステンレス製 仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ) 付属品ボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付) 寸法G(mm)8.5 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304 付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(枠)SUS304、(金網)SUS304 付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本 寸法H(mm)15 寸法G(mm)15
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途換気扇用フード 材質ステンレス 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)ビス穴:4、穴芯:222×172 寸法(幅W×高さH)(mm)246×196 出幅(mm)102 切込寸法(mm)150×199
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防鳥網(ステンレス製/無塗装):パンチング10角抜き加工※組み立て式。
用途換気扇用フード 材質ステンレス ツヤ消しブラック 寸法D(mm)175
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途換気扇用フード
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタイリッシュな角形フード 自然給気専用 外風対策品
種別自然給気専用 材質ステンレス製 適合パイプ径(Φmm)100
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな逆U形フード 給気・排気兼用
材質ステンレス製 ステンレスグレー(ツヤ有り)
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイクロンフードと外観をそろえた排気用パイプフード 耐塩害仕様
材質ステンレス 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サイクロン給気フード
防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク!
仕様水切り板付 材質ステンレス 適合範囲風量:60~140m3 表面処理粉体焼付塗装 適合パイプ径(Φmm)100
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質SUS304 仕上表面:ヘアライン処理、ガラリ板:電解研磨処理 組立方法溶接組立
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
材質ステンレス製 仕様ルーバー付 付属品ボディーと同色ビス付
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
材質ステンレス製 仕様ルーバー仕様・防虫ネット無 付属品ボディーと同色ビス付
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕様40cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)5.2 寸法L(mm)6 寸法H(mm)320 寸法A(mm)519 寸法F(mm)71 寸法D(mm)280 寸法E(mm)450 寸法B(mm)485 寸法C(mm)452 板厚(mm)(フード)t0.6 寸法J(mm)484 寸法G(mm)260 寸法K(mm)14
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 仕様25cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)1.8 寸法L(mm)6 寸法H(mm)196 寸法A(mm)330 寸法F(mm)47 寸法D(mm)165 寸法E(mm)300 寸法B(mm)298 寸法C(mm)278 板厚(mm)(フード)t0.5 寸法J(mm)303 寸法G(mm)175 寸法K(mm)12
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を 防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。 材質ステンレス(SUS304)t1.5mm 仕様防火ダンパー付 溶断温度(℃)120±5
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)