48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り) 適合機種FY-13U2、FY-13GH2 2.1Y7.7/1.1 適合壁厚(mm)100~180
1台
2,898 税込3,188
欠品中

防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304) 付属品水切板2枚、ねじ12本
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304) 付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給気・排気が混らない強制同時給排専用 給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り) 適合機種FY-22BX2 7.5GY8.0/0.5 適合壁厚(mm)100~205
1台
2,298 税込2,528
3日以内出荷

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉 質量(kg)16 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形 質量(kg)16 シティホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0 開口面積(cm2)361 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193 油捕集効率(%)約50
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 残置運転(3分)機能付 給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。) 整流板捕集方式 ミニ電球(40W) BLⅢ型相当品
消費電力(W)(50/60Hz)(強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26 質量(kg)17.0 適合パイプ径(Φmm)150
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5 開口面積(cm2)315 表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160 油捕集効率(%)約60
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5 開口面積(cm2)315 表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150 油捕集効率(%)約60
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 開口面積(cm2)304 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135 油捕集効率(%)約60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用 質量(kg)19 消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5 適合パイプ径(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5 開口面積(cm2)304 表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135 油捕集効率(%)約60
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)排気フード
サイクロン給気フードと外観をそろえた排気用パイプフードもご用意しました。
仕様水切り板付 材質ステンレス 表面処理粉体焼付塗装 適合パイプ径(Φmm)100
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サイクロン給気フード
防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク!
仕様水切り板付 材質ステンレス 適合範囲風量:60~140m3 表面処理粉体焼付塗装 適合パイプ径(Φmm)100
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質PP樹脂 タイプ防火ダンパー無
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP樹脂 タイプ防火ダンパー有
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フード内に吸い込んだ虫や粗塵を旋回流により分離。自然風でフード外へ排出。 防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク! 水切り板付
用途建物全体 材質ステンレス
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フード内に吸い込んだ虫や粗塵を旋回流により分離。自然風でフード外へ排出。 防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク! 水切り板付 防火ダンパー付
用途建物全体 材質ステンレス
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付) 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調 屋外フード 鋼板製
付属品樹脂製フード(給気用) マンセル値2.1Y7.7/1.1 適合壁厚(mm)90以上
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

材質アルミニウムt1.0mm 仕様防虫網は10メッシュ 表面仕上げ無着色アルマイト加工
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、着脱式防虫網付 寸法L(mm)93.5 寸法H(mm)52 寸法A(mm)235.5 寸法F(mm)116.5 寸法D(mm)147 寸法E(mm)125 寸法B(mm)218 寸法C(mm)237 寸法M(mm)54.5 寸法N(mm)209 寸法J(mm)99.5 寸法G(mm)8.5 寸法K(mm)164 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法A(mm)191.5 寸法B(mm)176 寸法C(mm)195 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96 寸法F(mm)87.5 寸法G(mm)8.5 寸法H(mm)47 寸法J(mm)69 寸法K(mm)120 寸法L(mm)62 寸法M(mm)68 寸法N(mm)167
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付) 寸法G(mm)8.5 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 溶断温度(℃)72
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm 仕様ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミニウム 仕様ガラリ付
1台
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス製t0.5mm 仕様防火ダンパー・ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 溶断温度(℃)120
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス製t0.5mm 仕様防火ダンパー・防虫網付、防虫網は10メッシュ 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 溶断温度(℃)72
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
仕様耐塩害、着脱式防虫網付 寸法L(mm)38 寸法H(mm)15 寸法A(mm)191.5 寸法F(mm)87.5 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96 寸法B(mm)176 寸法C(mm)195 寸法M(mm)52 寸法J(mm)69 寸法G(mm)8.5 寸法K(mm)144 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数1.5/1.5 隙間相当(cm2)64/64 直管相当長(m)(排気/給気)8/8
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
溶断温度(℃)72 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 寸法G(mm)8.5 寸法H(mm)15 仕様耐塩害、防火ダンパー付・ガラリ付
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(ガラリ付) 寸法G(mm)8.5 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm 仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質樹脂 仕様パイプ抜け止め金具付 質量(kg)0.38 マンセル値2.5GY8.1/0.8 寸法H(mm)28 寸法A(mm)144 寸法F(mm)185.5 寸法D(mm)86 寸法E(mm)86 寸法B(mm)192 寸法C(mm)212 寸法G(mm)192 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 圧損係数1.2/2.0 隙間相当(cm2)164/126 直管相当長(m)(排気/給気)10/17
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷

材質ステンレス製t0.5mm 仕様防火ダンパー・ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 溶断温度(℃)72
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、防火ダンパー・着脱式防虫網付 寸法L(mm)69 寸法H(mm)52 寸法A(mm)235.5 寸法F(mm)116.5 寸法D(mm)147 寸法E(mm)125 寸法B(mm)218 寸法C(mm)237 寸法M(mm)80 寸法J(mm)99.5 寸法G(mm)8.5 寸法K(mm)164 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数4.4/4.0 隙間相当(cm2)84/88 溶断温度(℃)72 直管相当長(m)(排気/給気)37/33
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付) 質量(kg)0.45 寸法L(mm)38 寸法H(mm)47 寸法A(mm)192.0 寸法F(mm)87.5 寸法D(mm)97 寸法E(mm)96.5 寸法C(mm)195 寸法M(mm)52 寸法J(mm)69.3 寸法G(mm)9.0 寸法K(mm)144 適合パイプ径(Φmm)呼び径100 表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート) 圧損係数2.4/1.9 隙間相当(cm2)51/57 溶断温度(℃)72 直管相当長(m)(排気/給気)13/11
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付) 寸法G(mm)9.0
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)