「材質」から絞り込む
産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製)東芝キヤリア5日以内出荷から8日以内出荷
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本寸法H(mm)15寸法G(mm)15
一般換気扇用防虫網(ステンレス製)東芝キヤリア当日出荷から6日以内出荷
材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)
一般換気扇用防鳥網(ステンレス製)東芝キヤリア5日以内出荷から7日以内出荷
材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)
産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(ステンレス製)東芝キヤリア3日以内出荷から5日以内出荷
材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンパー)SUS304 t1.5温度ヒューズ72℃及び120℃
産業用換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(鋼板製)東芝キヤリア翌々日出荷から6日以内出荷
表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装、(内枠)アクリル塗装、(蝶番)アクリル塗装、(スプリング)アクリル塗装、(ダンバー)アクリル塗装温度ヒューズ72℃及び120℃色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(内枠)マンセル10YR9/1、(蝶番)マンセル10YR9/1、(スプリング)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
空調換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー東芝キヤリア3日以内出荷
材質(枠組立)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ウェザーカバー組立)亜鉛メッキ鋼板t0.6、(スプリング)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ダンパー1)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ヒューズ)72℃用、(リング)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ダンパー2)亜鉛メッキ鋼板t1.6、(ヒューズ)72℃用、(リング)ステンレス鋼板、(仕切板)PP樹脂表面処理(枠組立)アクリル塗装色調(枠組立)マンセル1Y8.5/0.5
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3