452件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイリッシュな角形フード 給気・排気兼用 外風対策品
材質ステンレス製
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


サイクロンフードと外観をそろえた排気用パイプフード 耐塩害仕様 防火ダンパー付
材質ステンレス 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サイクロン給気フード
防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク!
仕様水切り板付 材質ステンレス 適合範囲風量:60~140m3 表面処理粉体焼付塗装 適合パイプ径(Φmm)100
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×288×251
1台
9,098 税込10,008
4日以内出荷

材質ステンレス 仕様耐塩害仕様 タイプ防火ダンパー有 表面仕上げ粉体焼付け塗装
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動電工レジスター
開閉板を90度ずつ回すだけで通風量の調整が可能です。 開閉板を回すと90度ごとに全閉・半開・全開となり、通風量の調整ができます。 開閉板・フィルター抑えを取外してフィルターの清掃ができます。 ホワイト・オフホワイト・アイボリーの3色から選べます。 材質は耐候性に優れたASA樹脂です。
材質ASA
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ステンレス製 適合機種FY-30GSUD,30GSU3,30MSU3,30MTU3,30GTU3,30GSX4,30MSX4,30GTX4,30GSXS4,30GTXS4 マンセル値9YR8.4/0.5 寸法A(mm)386 寸法B(mm)130 寸法C(mm)137
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 仕様35cm用 付属品水切板2枚 質量(kg)4.2 寸法L(mm)6 寸法H(mm)284 寸法A(mm)468 寸法F(mm)63 寸法D(mm)250 寸法E(mm)400 寸法B(mm)434 寸法C(mm)401 板厚(mm)(フード)t0.6 寸法J(mm)433 寸法G(mm)235 寸法K(mm)14
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り) 仕様最小必要壁厚20mm以上 適合機種FY-15BAA2
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。 材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付 アイボリー 溶断温度(℃)120±5
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
材質鋼板製t1.6mm 仕様防火ダンパー付 アイボリー 溶断温度(℃)72±5
1台
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質プレコート鋼板製t0.6mm 仕様組合せ高さ465~765cm
1台
9,298 税込10,228
3日以内出荷

材質ステンレス製t0.5mm 仕様防火ダンパー・防虫網付、防虫網は10メッシュ 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 溶断温度(℃)72
1台
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm 仕様防虫網付、防虫網は10メッシュ 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質ステンレス製t0.5mm 仕様ガラリ付 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(枠)SUS304、(金網)SUS304 付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本 寸法H(mm)15 寸法G(mm)15
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(防鳥網)ステンレス鋼板、(枠A)ステンレス鋼板、(枠B)ステンレス鋼板、(枠)ステンレス鋼板 付属品M4×L8(4本)(ステンレス製)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
1台
6,798 税込7,478
欠品中

Panasonic(パナソニック)屋外フード(アルミ製)
着脱網取付可能形・組立式
材質耐食アルミニウム合金 質量(kg)1 寸法H(mm)305 寸法A(mm)340 寸法F(mm)13 寸法D(mm)254 寸法E(mm)340 寸法B(mm)320 寸法C(mm)320 板厚(mm)天板/0.5、側板/0.8 寸法J(mm)304 寸法G(mm)17
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防鳥網(ステンレス製/無塗装):パンチング10角抜き加工※組み立て式。
用途換気扇用フード 材質ステンレス ツヤ消しブラック 寸法D(mm)175
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途換気扇用フード
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタイリッシュな角形フード 自然給気専用 外風対策品
種別自然給気専用 材質ステンレス製 適合パイプ径(Φmm)100
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1台
6,898 税込7,588
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フード内に吸い込んだ虫や粗塵を旋回流により分離。自然風でフード外へ排出。 防虫フィルターのお手入れがさらにラクラク! 水切り板付
用途建物全体 材質ステンレス
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)排気フード
サイクロン給気フードと外観をそろえた排気用パイプフードもご用意しました。
仕様水切り板付 材質ステンレス 表面処理粉体焼付塗装 適合パイプ径(Φmm)100
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)319×290×282
1台
2,298 税込2,528
5日以内出荷