452件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-35GSU3,35GSV3,35MSU3,35MTU3,35GTU3,35GTV3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)436寸法B(mm)134寸法C(mm)192
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製適合機種FY-25GSUD,25GSU3,25GTU3,25GSX4,25GTX4,25GSXS4,25GTXS4マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)316寸法B(mm)104寸法C(mm)112
有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
防虫網付(10メッシュ)
材質ステンレス(SUS304)付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様50cm用付属品水切板2枚質量(kg)10.3寸法L(mm)5寸法H(mm)406寸法A(mm)660寸法F(mm)86寸法D(mm)355寸法E(mm)550寸法B(mm)620寸法C(mm)574板厚(mm)(フード)t0.8寸法J(mm)625寸法G(mm)330寸法K(mm)16
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様45cm用付属品水切板2枚質量(kg)6.2寸法L(mm)5寸法H(mm)359寸法A(mm)574寸法F(mm)79寸法D(mm)320寸法E(mm)500寸法B(mm)540寸法C(mm)507板厚(mm)(フード)t0.6寸法J(mm)539寸法G(mm)285寸法K(mm)14
有圧換気扇 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)有圧換気扇 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様20cm用付属品水切板2枚質量(kg)1.6寸法L(mm)6寸法H(mm)177寸法A(mm)302寸法F(mm)43寸法D(mm)140寸法E(mm)270寸法B(mm)270寸法C(mm)250板厚(mm)(フード)t0.5寸法J(mm)275寸法G(mm)158寸法K(mm)12
浴室用換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)浴室用換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製t1.5mm仕様防火ダンパー付適合機種FY-13U2、FY-13GH2適合壁厚(mm)100~180溶断温度(℃)72
屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)屋外フード用 着脱網 ステンレス製Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)t0.8mm
屋外フード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)屋外フード 樹脂製Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
水切り板付
材質耐候性AES樹脂仕様25cmマンセル値2.5Y8.3/1.75
レンジフード用部材 屋外フード 消火ダンパー Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 屋外フード 消火ダンパーPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
延焼のおそれのある場合や防火区画にて使用 防鳥網付
材質ステンレス製t1.5mm適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)溶断温度(℃)120±7
レンジフード 浅形レンジフード Panasonic(パナソニック)レンジフード 浅形レンジフードPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈右排気〉質量(kg)16消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0開口面積(cm2)361換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193油捕集効率(%)約50
レンジフード 浅形レンジフード Panasonic(パナソニック)レンジフード 浅形レンジフードPanasonic(パナソニック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付〈左排気〉質量(kg)16消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0開口面積(cm2)361換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193油捕集効率(%)約50
レンジフード 浅形レンジフード Panasonic(パナソニック)レンジフード 浅形レンジフードPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
ソフトプッシュスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW002が必要です。)(BLタイプは連動用コード付) ミニ電球(40W) グリスフィルター付 逆流防止シャッター付(風圧式) 取付金具には、吊下げ用の鎖は付属しておりません(現地調達)
仕様局所換気専用、60cm幅・3段速調付、BLⅢ型、〈左排気〉、給気電動シャッター連動形質量(kg)16シティホワイト消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/84、(中)39/41.5、(弱)22/23適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5/43.0、(中)31.0/30.0、(弱)23.5/22.0開口面積(cm2)361換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)516/510、(中)305/291、(弱)205/193油捕集効率(%)約50
レンジフード マントルフード DCモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード マントルフード DCモーターPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ55~90cm、24時間・局所換気兼用質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135
レンジフード サイドフード ダクトカバー Panasonic(パナソニック)レンジフード サイドフード ダクトカバーPanasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
適合機種FY-7HGP2L-S,FY-7HGP2R-S材質鋼板シルバー高さ(mm)500
レンジフード サイドフード ACモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード サイドフード ACモーターPanasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切ー弱ー中ー強ー照明) 残置運転(3分)機能付 給気電動シャッター、排気用の電動シャッターとの連動可能(給気・排気電動シャッターの両方共連動させる場合は、FY-WW004が必要。給気電動シャッターのみ連動させる場合は、FY-WW001が必要です。) 整流板捕集方式 ミニ電球(40W) BLⅢ型相当品
消費電力(W)(50/60Hz)(強)82.5/94、(中)46/49、(弱)19/22.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)527/508、(中)320/305、(弱)201/211騒音値(dB)(50/60Hz)(強)45.5/45、(中)34/33、(弱)25/26質量(kg)17.0適合パイプ径(Φmm)150
レンジフード サイドフード ACモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード サイドフード ACモーターPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160油捕集効率(%)約60
レンジフード サイドフード DCモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード サイドフード DCモーターPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
レンジフード センターフード ACモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード センターフード ACモーターPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ダクトカバーは別売です。 タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明) 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能 残置運転(3分)機能付 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 整流板捕集方式 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅢ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板仕様イージィ・クリーンフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5開口面積(cm2)315表面仕上げフード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)550/535、(弱)375/355、(常時)140/150油捕集効率(%)約60
レンジフード センターフード DCモーター Panasonic(パナソニック)レンジフード センターフード DCモーターPanasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。 調理物の温度を自動検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ<切-照明-エコナビ-風量切替(常時・弱・中・強)> 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 整流板捕集方式 二次捕集機能付 シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク 整流板、オイルキャッチ、シロッコファンに油をはじく撥水性塗装を実施 LED照明(5W) BLⅣ型相当品
材質フード前面・フード背面・フード側面・フード天板:ステンレス、ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板仕様イージィ・クリーン・バッフルフィルター付、90cm幅・高さ70~90cm、24時間・局所換気兼用質量(kg)19消費電力(W)(50/60Hz)(強)29、(中)13、(弱)6、(常時)4.5適合パイプ径(Φmm)150騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44、(中)37、(弱)26、(常時)18.5開口面積(cm2)304表面仕上げ内フード・整流板:撥水性処理(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック)換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)440、(中)310、(弱)180、(常時)135油捕集効率(%)約60
エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。材質鋼板製t1.6mm仕様防火ダンパー付・防鳥網付寸法A(mm)190寸法F(mm)242寸法D(mm)222寸法E(mm)190寸法B(mm)190寸法C(mm)210寸法G(mm)182適合パイプ径(Φmm)呼び径150開口部(mm)190角溶断温度(℃)120
エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 防火壁取付用パイプフード 鋼板製Panasonic(パナソニック)
6,098税込6,708
1台
3日以内出荷
材質鋼板製t1.6mm仕様防火ダンパー付・防鳥網付適合パイプ径(Φmm)呼び径100溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 パイプフード アルミ製 防鳥網付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 パイプフード アルミ製 防鳥網付Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1台
3日以内出荷
材質樹脂仕様パイプ抜け止め金具付質量(kg)0.38マンセル値2.5GY8.1/0.8寸法H(mm)28寸法A(mm)144寸法F(mm)185.5寸法D(mm)86寸法E(mm)86寸法B(mm)192寸法C(mm)212寸法G(mm)192適合パイプ径(Φmm)呼び径150圧損係数1.2/2.0隙間相当(cm2)164/126直管相当長(m)(排気/給気)10/17
エクステリア用部材 パイプフード アルミ製 防鳥網付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 パイプフード アルミ製 防鳥網付Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
材質樹脂仕様パイプ抜け止め金具付質量(kg)0.24マンセル値2.5GY8.1/0.8寸法H(mm)18寸法A(mm)98寸法F(mm)138寸法D(mm)71寸法E(mm)55寸法B(mm)142寸法C(mm)158寸法G(mm)142適合パイプ径(Φmm)呼び径100圧損係数1.3/1.9隙間相当(cm2)67/57直管相当長(m)(排気/給気)8/10
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
材質アルミニウムt1.0mm仕様防虫網付(防虫網は10メッシュ)表面仕上げ無着色アルマイト加工(フード・アミ)溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製t1.0mm仕様ガラリ付
エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 丸型パイプフード ステンレス製 防火ダンパーガラリ付Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
材質ステンレス製t0.5mm仕様防火ダンパー・ガラリ付表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 薄壁用Panasonic(パナソニック)
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
ダクト差込寸法15mm スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法G(mm)8.5寸法H(mm)15仕様耐塩害、ガラリ付
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、ガラリ付表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装寸法A(mm)191.5寸法B(mm)176寸法C(mm)195寸法D(mm)97寸法E(mm)96寸法F(mm)87.5寸法G(mm)8.5寸法H(mm)47寸法J(mm)69寸法K(mm)120寸法L(mm)62寸法M(mm)68寸法N(mm)167
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防音用Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
吸音材内蔵 スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様 防音性能は製品仕様書を御覧ください。 防虫網は着脱可能(防虫網付機種)
仕様耐塩害、防火ダンパー・着脱式防虫網付寸法L(mm)69寸法H(mm)52寸法A(mm)235.5寸法F(mm)116.5寸法D(mm)147寸法E(mm)125寸法B(mm)218寸法C(mm)237寸法M(mm)80寸法J(mm)99.5寸法G(mm)8.5寸法K(mm)164適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数4.4/4.0隙間相当(cm2)84/88溶断温度(℃)72直管相当長(m)(排気/給気)37/33
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)質量(kg)0.45寸法L(mm)38寸法H(mm)47寸法A(mm)192.0寸法F(mm)87.5寸法D(mm)97寸法E(mm)96.5寸法C(mm)195寸法M(mm)52寸法J(mm)69.3寸法G(mm)9.0寸法K(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径100表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)圧損係数2.4/1.9隙間相当(cm2)51/57溶断温度(℃)72直管相当長(m)(排気/給気)13/11
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(ガラリ付)寸法G(mm)9.0
エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード アルミ製Panasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 防虫網は着脱可能 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質アルミ製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)9.0表面仕上げ耐蝕仕上げ(クリアコート)
気調 シール枠 Panasonic(パナソニック)気調 シール枠Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1台
3日以内出荷
施工は室内側から本体を取付後、屋外側より、シール枠を取り付け、まわりにコーキング仕上げをします。
気調 屋外フード ステンレス製 Panasonic(パナソニック)気調 屋外フード ステンレス製Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
付属品樹脂製フード(給気用)適合壁厚(mm)90以上
産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)東芝キヤリア
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
材質(ガード)ステンレス付属品固定用バネ 4個、プラスチックバンド 4個寸法F(mm)90寸法E(mm)90表面処理(ガード)フッ素樹脂クリヤー塗装またはシリコンアクリル樹脂クリヤー塗装寸法B(mm)200
産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)東芝キヤリア
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
材質ステンレス鋼線(SUS304)付属品取付金具一色質量(kg)0.65寸法A(mm)521寸法F(mm)90寸法D(mm)194寸法E(mm)90寸法B(mm)200寸法C(mm)48寸法G(mm)33色調ステンレス地金色
産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製) 東芝キヤリア産業用換気扇用保護ガード(ステンレス製)東芝キヤリア
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
材質ステンレス鋼線(SUS304)付属品取付金具一色寸法G(mm)37色調ステンレス地金色
スクエアパイプフード(ステンレス製) 東芝キヤリアスクエアパイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
付属品タッピンねじ(Φ4×25L) 4本
換気扇用カバー・フード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら