エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節機能付
抜け止め金具付
水抜き穴付
仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
エクステリア用部材 給排気グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
抜け止め金具付
水抜き穴付
仕様壁・天井用材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
エクステリア用部材 給排気グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様風量調節なし(壁・天井用)材質樹脂色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100開口面積(cm2)53(ルーバー)圧損係数1.42
エクステリア用部材 吹出グリル 風量調節板 拡散板付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節機能付
床面・壁面・天井面取付タイプ
拡散板付(2方向風向変更)
仕様風量調節板付・拡散板付・壁・天井・床用材質樹脂色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100埋め込み寸法(mm)□175開口面積(cm2)180圧損係数2.2(全開時)
エクステリア用部材 吸込グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
フィルター付
床面・壁面・天井面取付タイプ
仕様壁・天井・床用材質樹脂色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100埋め込み寸法(mm)□175開口面積(cm2)180圧損係数0.62
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節機能付
フィルター付
グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用)材質樹脂寸法A(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径150
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節機能付
フィルター付
グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用)材質樹脂寸法A(mm)97適合パイプ径(Φmm)呼び径100
エクステリア用部材 給排気グリルPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
フィルター付
仕様壁・天井用材質樹脂色ルーバーマンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100開口面積(cm2)42/37(排気/給気)圧損係数3.9/3.5直管相当長(m)(排気/給気)22/19
気調システム 給排気用グリル 壁天井用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節板付
フィルター付
寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み)適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100埋め込み寸法(mm)Φ160
気調システム 給気用グリル 壁天井用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節可能
エルボは同梱されています。
材質樹脂厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)145×70開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:25.3
気調システム 排気用グリル 壁天井用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節可能
エルボは同梱されています。
材質樹脂厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)145×70開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:14.9
気調システム 排気用グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30色マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~120取付穴寸法(mm)Φ110~Φ120
気調システム 給気用グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
吸込風量調節可能
厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30色マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~120
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3