給気グリル(天井取付用)Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
付属品工事説明書方式金具挟み込み適合パイプ径(Φmm)50取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120)取付可能天井厚(mm)6~30
給排気グリル(床用)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節板付
フィルター付
厚さ3mmの薄形ルーバーで床にピッタリフィット。
適合ダクトΦ50mm埋め込み寸法(mm)床基礎材:Φ160、フローリング材:208~212角
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節機能付
抜け止め金具付
水抜き穴付
仕様風量調節形(壁・天井用)材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
エクステリア用部材 給排気グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
抜け止め金具付
水抜き穴付
仕様壁・天井用材質樹脂色ホワイト(3.2Y8.9/0.6)開口面積(cm2)110
エクステリア用部材 給排気グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様風量調節なし(壁・天井用)材質樹脂色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100開口面積(cm2)53(ルーバー)圧損係数1.42
エクステリア用部材 吹出グリル 風量調節板 拡散板付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節機能付
床面・壁面・天井面取付タイプ
拡散板付(2方向風向変更)
仕様風量調節板付・拡散板付・壁・天井・床用材質樹脂色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100埋め込み寸法(mm)□175開口面積(cm2)180圧損係数2.2(全開時)
エクステリア用部材 吸込グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
フィルター付
床面・壁面・天井面取付タイプ
仕様壁・天井・床用材質樹脂色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100埋め込み寸法(mm)□175開口面積(cm2)180圧損係数0.62
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節機能付
フィルター付
グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用)材質樹脂寸法A(mm)144適合パイプ径(Φmm)呼び径150
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節機能付
フィルター付
グリルの入れ替えにより風向が選べます。
仕様風量調節形(壁・天井・床用)材質樹脂寸法A(mm)97適合パイプ径(Φmm)呼び径100
エクステリア用部材 給排気グリルPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
フィルター付
仕様壁・天井用材質樹脂色ルーバーマンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100開口面積(cm2)42/37(排気/給気)圧損係数3.9/3.5直管相当長(m)(排気/給気)22/19
エクステリア用部材 ライン形吹出グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。
天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm)
野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。
結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。
仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付)色マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2適合パイプ径(Φmm)呼び径150天井施工開口寸法(mm)58×590圧損係数シャッター開:2.1
エクステリア用部材 ライン形吹出グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
天井からの出代は5mmのフラットなデザインで、天井面にすっきり納まります。
天井埋込高さ寸法を小さく、狭い天井裏スペースへの設置が可能です。(Φ100用→210mm、Φ150用→260mm)
野縁止め・吊りボルト止めと施工条件に応じて選択可能。又、チャンバーは硬質発泡スチロール(自己消火性)を採用し、軽量で工事も容易です。
結露防止や保温に適する断熱機能のある素材で出来ております。
仕様ライン形吹出グリル(風量・風向調整機能付)色マンセル値グリル色2.4GY9.1/0.2適合パイプ径(Φmm)呼び径100天井施工開口寸法(mm)58×403圧損係数シャッター開:1.2
気調システム 給排気用グリル 壁天井用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節板付
フィルター付
寸法(mm)160~165(リングプレート使用時の埋め込み)適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100埋め込み寸法(mm)Φ160
気調システム 給排気用グリル 床用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節板付
フィルター付
厚さ3mmの薄形ルーバーで、床にピッタリフィット
色ブラウン適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)床基礎材Φ160、フローリング材208~212
気調システム 給気用グリル 壁天井用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節可能
エルボは同梱されています。
材質樹脂厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)145×70開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:25.3
気調システム 排気用グリル 壁天井用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
風量調節可能
エルボは同梱されています。
材質樹脂厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値グリル色3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)145×70開口面積(cm2)エルボ使用時:11.2、エルボ未使用時:14.9
気調システム 排気用グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30色マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~120取付穴寸法(mm)Φ110~Φ120
気調システム 給気用グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
吸込風量調節可能
厚さ(mm)取付け可能壁材:6~30色マンセル値ホワイト9YR8.4/0.5適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~120
気調システム 給気用グリルPanasonic(パナソニック)当日出荷
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値ホワイト3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
気調システム 給気用グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色マンセル値ライトブラウン8.1YR7.0/4.0適合パイプ径(Φmm)Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
気調システム 排気用グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色ホワイト適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
気調システム 排気用グリルPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
吹出し風量調節可能
厚さ(mm)取り付け可能天井材:6~30色ライトブラウン適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50埋め込み寸法(mm)Φ110~Φ120(リングプレート使用時:Φ120)
気調システム 排気用浴室グリルPanasonic(パナソニック)当日出荷
適合Φ100(ダクト)材質樹脂製色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)Φ100埋め込み寸法(mm)Φ110開口面積(cm2)85
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3