ダクト用中間部材 電動ダンパー 煙逆流防止用Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。
常時閉鎖形
消費電力(W)(ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9色マンセル値6.5YR1.9/1.3仕様煙逆流防止用
ダクト用中間部材 防火ダンパー 外復帰形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
仕様外復帰形質量(kg)2.0色マンセル値6.5YR1.9/1.3寸法F(mm)150寸法E(mm)300寸法G(mm)100溶断温度(℃)72
浅型レンジフード用部材 防火ダンパーPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質鋼板t1.6mm溶断温度(℃)120±7
ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様点検口付材質鋼板t1.6mm寸法A(mm)146寸法F(mm)200寸法D(mm)225寸法E(mm)94寸法B(mm)0~60寸法C(mm)165~225適合パイプ径(Φmm)呼び径150埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴溶断温度(℃)72
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
しりぽんHONEST税込¥549¥499