絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(15)
- 東芝キヤリア(4)
- JAPPY(1)

ダクト用中間部材 電動ダンパー 煙逆流防止用
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。 常時閉鎖形仕様煙逆流防止用色マンセル値6.5YR1.9/1.3消費電力(W)(ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9
ダクト用中間部材 防火ダンパー 外復帰形
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷仕様外復帰形質量(kg)2.0色マンセル値6.5YR1.9/1.3寸法F(mm)150寸法E(mm)300寸法G(mm)100溶断温度(℃)72
ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。仕様点検口付材質鋼板t1.6mm寸法A(mm)146寸法F(mm)200寸法D(mm)225寸法E(mm)94寸法B(mm)0~60寸法C(mm)165~225適合パイプ径(Φmm)呼び径150埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴溶断温度(℃)72