ダクト用中間部材 防火ダンパー 点検口付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様点検口付材質鋼板t1.6mm寸法A(mm)146寸法F(mm)200寸法D(mm)225寸法E(mm)94寸法B(mm)0~60寸法C(mm)165~225適合パイプ径(Φmm)呼び径150埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴溶断温度(℃)72
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3
エアコン配管メック税込¥54,978¥49,980
フロンガスメック税込¥17,578~¥15,980~
樹脂架台メック税込¥1,428~¥1,298~