防火ダンパー :「換気.ダクト」の検索結果
関連キーワード
レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様点検口付
材質鋼板t1.6mm
寸法A(mm)146
寸法F(mm)200
寸法D(mm)225
寸法E(mm)94
寸法B(mm)0~60
寸法C(mm)165~225
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
埋め込み寸法(mm)165の丸穴または角穴
溶断温度(℃)72
1台
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
『換気扇部材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。