「材質」から絞り込む
Φ150用ベントキャップ(樹脂製)東芝キヤリア6日以内出荷から8日以内出荷
材質(グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)SUS304、(グリル取付ねじ)SUS304色調(グリル)マンセルY8.5/0.5、(取付枠)マンセルY8.5/0.5
防火ダンパー付長形パイプフード(ステンレス製)東芝キヤリア6日以内出荷
材質(本体)亜鉛めっき鋼板、(フード)ステンレス鋼板、(水切板)ステンレス鋼板、(シャッター枠)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(クッション)発泡ゴム(巾20)、(ダンパー)ステンレス鋼板、(軸)ステンレス鋼板、(スプリング)ステンレス鋼板、(ガラリ)ステンレス鋼板付属品取付ねじ Φ4×25L(SUS304)4本表面処理(本体)電着塗装、(ガラリ)アクリル塗装温度ヒューズ72℃色調(本体)黒(マンセルN-1)、(ガラリ)シルバーメタリック
ベントキャップ(樹脂製)東芝キヤリア当日出荷
材質(グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)SUS304、(グリル取付ねじ)SUS304付属品グリル取付ねじ色調(グリル)マンセルN-1
Φ100用ベントキャップ東芝キヤリア6日以内出荷
色調(グリル)マンセルY8.5/0.5、(取付枠)マンセルY8.5/0.5
防火ダンパー付長形パイプフード(アルミ製)東芝キヤリア5日以内出荷から6日以内出荷
付属品取付ねじ(Φ4×25L USU304) 4本表面処理(本体)電着塗装、(フード)アルマイト処理、(水切板)アルマイト処理、(シャッター枠)電着塗装(ガラリ)アルマイト処理色調(本体)黒(マンセルN1)、(フード)アルミ地色、(水切板)アルミ地色、(シャッター枠)黒(マンセルN1)(ガラリ)アルミ地色
Φ75用ベントキャップ(樹脂製)東芝キヤリア9日以内出荷
材質(グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)SUS304、(グリル取付ねじ)SUS304色調(グリル)マンセル1Y8.5/0.5、(取付枠)マンセル1Y8.5/0.5
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3