換気扇用取付枠 :「有圧換気扇木枠」の検索結果
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様30cm用
材質ラワン材
寸法A(mm)375
寸法D(mm)210
寸法B(mm)349
寸法C(mm)325
板厚(mm)t=25
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
適合壁厚(mm)90~160
付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード、水切板固定用2個、枠固定用…4個)、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)
再生材の利用で天然資源の保護、さらにリサイクルも可能で環境にも配慮。
使用後もリサイクル可能
組立式(くぎ打ち不要の簡単施工)
壁厚に応じて壁厚130mmまで切断可能(10mmピッチ)
仕様一般換気扇用
材質再生PP(ポリプロピレン)+PE(ポリエチレン)樹脂
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質ステンレス(SUS304)
『換気扇部材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。