材質(本体カバー)ABS樹脂、(バネ)ステンレス、(ブッシュ)POM樹脂
表面処理(本体カバー)艶あり
色調(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5
材質(枠)SUS304、(絶縁シート)ポリエステルシート0.5t、(絶縁プッシュ)PP樹脂
表面処理(枠)ポリエチレン樹脂コーティング
色調(枠)ホワイト
付属品天吊金具(ゴムクッション,平座金) 4個、トラス小ネジM4×8L 4本、皿小ネジM5×30L SUS304(塗装) 12本、皿小ネジM5×80L SUS304(塗装) 4本、皿ドリルネジΦ5×35L SUS410(塗装) 8本、トラス3種タッピングネジM4×25L SUS410 14本、ワッシャーM5用SUS304 12個、ナットM5用SUS410 12個
材質(取付枠)ステンレス(SUS304)、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン
表面処理(取付枠)塗装(エポキシポリエステル系塗装)
色調(取付枠)マンセルY8.9/1
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
付属品(不燃枠組立用)金具(SUS304) 8個、ナット小(SUS304) 16個、皿ネジ(SUS304) 16個、(有圧換気扇・ウェザーカバー)ナット大(SUS304) 8個、ボルト(SUS304) 8個、ワッシャ(SUS304) 8個
材質(枠板)パルプ混入けい酸カルシウム板
質量(kg)6.7
寸法A(mm)464
寸法F(mm)160
寸法D(mm)418
寸法E(mm)458
寸法B(mm)434
寸法C(mm)402
寸法G(mm)M8
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
材質(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(バネ)ステンレス、(パッド)ダンボール、(スリープ)塩ビ
表面処理(グリルB)艶あり、(グリルA)艶あり、(パネル)メラミン塗装
色調(グリルB)マンセル5Y8.9/1、(グリルA)マンセル5Y8.9/1、(パネル)マンセル5Y8.9/1
付属品釘 Φ2.75×L50 8本、+トラストねじ M5×L6 SUS304 4本、ワッシャ Φ5用 SUS304 4個
材質(不燃枠)パルプ混入/けい酸カルシウムセメント板、(取付金具)、ステンレス鋼板
色調(不燃枠)不燃認定材料
付属品ナット 4個、ワッシャ(大) 4個、ワッシャ(小) 4個
材質(室外フレーム)鋼板
表面処理(室外フレーム)粉体塗装
色調(室外フレーム)アイボリー
材質ラワン材(防腐、防虫処理実施材)
付属品有圧換気扇ウェザーカバー(シャッター)取付用 (ナット)大8個、(ボルト)8個、(ワッシャー)8個
仕様組立部材(枠板)4個、(組立金具)8個、(ナット)小16個、(皿ネジ)16個
付属品N10ボルト 1個、M10ナット 4個、M10ワッシャ 4個(シャッター取付用)、N12ナット 4個、M12ワッシャ 4個(有田換気扇取付用)
材質(アタッチメント)ステンレス鋼板
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
付属品ナット 4個、ワッシャ(大) 4個、ワッシャ(小) 8個
材質(室外フレーム)鋼板、(室内フレーム)鋼板
表面処理(室外フレーム)粉体塗装、(室内フレーム)粉体塗装
色調(室外フレーム)アイボリー、(室内フレーム)アイボリー
材質(枠)SUS304
付属品(絶縁枠取付用)絶縁ワッシャ4個・特殊ナット4個、(有圧換気扇取付用)ナット4個、ワッシャ8個
寸法F(mm)M8
寸法H(mm)23
付属品(有圧換気扇・シャッター取付用)ナット 4個、ワッシャ 8個
材質(金枠)SUS304
質量(kg)1.3
寸法H(mm)23
寸法A(mm)544
寸法F(mm)M8
寸法D(mm)450
寸法E(mm)480
寸法B(mm)514
寸法C(mm)434
寸法G(mm)16
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
付属品天吊金具(ゴムクッション,平座金一体トラス小ねじ M4×8L付) 4個、トラスドリルねじ(Φ4×30L) 7本
材質(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
表面処理(取付枠)電着塗装
色調(取付枠)マンセルN1.5
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
付属品+ナベ小ネジΦ4×8亜鉛メッキ 4本、+ナベ小ネジΦ4×8SUS304 6本、ワッシャ6個
材質(金棒(室内用))亜鉛メッキ鋼板
表面処理(金棒(室内用))アクリル塗装
色調(金棒(室内用))マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
適合機種VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2
材質(サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板
寸法(mm)(延長取付)1100~1800
質量(kg)1.25
寸法A(mm)275
表面処理(サッシ(短))-、(補強金具)塗装
色調(サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
『換気扇部材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。