インテリア換気扇用絶縁枠(ステンレス製)東芝キヤリア6日以内出荷
材質(枠)SUS304付属品(絶縁枠取付用)絶縁ワッシャ4個・特殊ナット4個、(有圧換気扇取付用)ナット4個、ワッシャ8個寸法F(mm)M8寸法H(mm)23
産業用換気扇用不燃枠東芝キヤリア3日以内出荷
付属品(不燃枠組立用)金具(SUS304) 8個、ナット小(SUS304) 16個、皿ネジ(SUS304) 16個、(有圧換気扇・ウェザーカバー)ナット大(SUS304) 8個、ボルト(SUS304) 8個、ワッシャ(SUS304) 8個材質(枠板)パルプ混入けい酸カルシウム板質量(kg)6.7寸法A(mm)464寸法F(mm)160寸法D(mm)418寸法E(mm)458寸法B(mm)434寸法C(mm)402寸法G(mm)M8
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3