31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気扇用プラグコード Panasonic(パナソニック)換気扇用プラグコードPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
489税込538
1台
当日出荷
速結端子付タイプで室内コンセントを利用して電源をとる方式に変更する場合に使用します。 (強弱付のタイプでは使用できません。ただし、自動運転形では可)
コード長さ(mm)約700
オート扇部材 レギュレーター 1台運転用 1対1 Panasonic(パナソニック)オート扇部材 レギュレーター 1台運転用 1対1Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
仕様1台運転用(1対1)
コントロール部材 換気用風量コントローラー Panasonic(パナソニック)コントロール部材 換気用風量コントローラーPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
強弱速調付換気扇を1個のスイッチで並列運転する場合に、ご使用ください。
仕様配線用端子:速結端子(Φ1.6、Φ2.0)使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.5以下電源単相100V50/60HZ定格制御容量最大電流5A以下、起動電流10A以下接続台数2台(強ー弱速調付換気扇)
シーリングファン 天井扇 レギュレーター Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇 レギュレーターPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
レンジフード用部材 給気電動シャッター連動用コード Panasonic(パナソニック)レンジフード用部材 給気電動シャッター連動用コードPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から5日以内出荷
適合機種FY-DQSA63BLK,FY-DQSA73BLK、FY-DQSF63K,FY-DQSF73K、FY-DQS63BLK,FY-DQS73BLK、a.c.100V20Wまで使用可
オート扇部材 レギュレーター 2台運転用 1対2 Panasonic(パナソニック)オート扇部材 レギュレーター 2台運転用 1対2Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1台
欠品中
仕様2台運転用(1対2)
送風機用部材速調なしコントロールユニット Panasonic(パナソニック)送風機用部材速調なしコントロールユニットPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
三相用速調なしモーターと送風機用スイッチ(FY-SW91W-T,FYSW91WC-T,FY-SW90-T,FY-SW91-T)を容易に接続できます。
定格10A(起動60A)使用環境条件温度-10~40℃(凍結なきこと)、相対湿度85%以下(結露なきこと)
コントロール部材 リレーユニット Panasonic(パナソニック)コントロール部材 リレーユニットPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。 本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。 本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。 リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。
使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約1.5定格電圧単相100V50/60Hz接続電気式単相100V定格制御容量10A(定格電流)・20A(起動電流)
パイプ用ファン用プラグコード 東芝キヤリアパイプ用ファン用プラグコード東芝キヤリア
699税込769
1個
7日以内出荷
付属品コード止め、コード止め取付ねじ、チューブ材質(プラグコード)プラグ付 ビニルコード線0.75mm2
天井埋込形空気清浄機 レンジフード連動用コード Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機 レンジフード連動用コードPanasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
5日以内出荷
換気扇部品 三菱電機換気扇部品三菱電機
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
2芯平形ビニールコード (有効長約1.5m)付属部品:クッション100W以下の電動給気シャッターに接続
三菱HEMS対応バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター 三菱電機三菱HEMS対応バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房/3部屋換気)タイプ/ / DCブラシレスモーター三菱電機
88,980税込97,878
1台
92日以内出荷
質量(kg)8.9電圧(V)200消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2000/2050/6.50/6.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/49/34/34ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×372風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)145/145/170/170
バス乾 [本体]24時間換気機能付換気扇DCモータータイプ 三菱電機バス乾 [本体]24時間換気機能付換気扇DCモータータイプ三菱電機
75,980税込83,578
1台
92日以内出荷
質量(kg)8.7電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1230/1230/6/6電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44/30.50/30.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×443風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/175/180/180
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房)タイプ/ACモーター 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 3部屋用(1部屋暖房)タイプ/ACモーター三菱電機
62,980税込69,278
1台
92日以内出荷
質量(kg)9.1電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1250/1250/26/25電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45.50/46/33/29ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)259×553×443風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/145/120機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房)タイプ/ACモーター 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気機能付/100V電源/ / 2部屋用(1部屋暖房)タイプ/ACモーター三菱電機
63,980税込70,378
1台
92日以内出荷
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気/単相 200V電源/1部屋用 / コンパクトタイプ/ACモーター 三菱電機バス乾燥・暖房・換気システム / 24時間換気/単相 200V電源/1部屋用 / コンパクトタイプ/ACモーター三菱電機
87,980税込96,778
1台
92日以内出荷
質量(kg)7.4電圧(V)200消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1900/1950/15/15電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/47/33/30ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×441×360風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/110/100機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
オート扇部材 レギュレーター 8台以下同時運転用 Panasonic(パナソニック)オート扇部材 レギュレーター 8台以下同時運転用Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷
仕様~8台以下同時運転用
オート扇部材 電源ボックス 8台以下同時運転用 Panasonic(パナソニック)オート扇部材 電源ボックス 8台以下同時運転用Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1台
5日以内出荷
仕様~8台以下同時運転用
シーリングファン 天井扇 マルチレギュレーター Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇 マルチレギュレーターPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
シーリングファン 天井扇 電源ボックス Panasonic(パナソニック)シーリングファン 天井扇 電源ボックスPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
コントロール部材 リレーユニット Panasonic(パナソニック)コントロール部材 リレーユニットPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
本体を1つスイッチで並列運転する場合、スイッチのみを使用するより多数台運転できます。 本体と湿度スイッチ・温度スイッチ(FY-ST030,032)を連動運転することができます。 本体と電気式シャッタを連動する場合35cm以上の有圧換気扇では三線式になりますが、たやすく結線できます。 リレーユニット本体は必ずタテにして設置してください。
使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約3.5定格電圧三相200V50/60Hz接続電気式単相200V定格制御容量10A(定格電流)・15A(起動電流)
コントロール部材 強弱速調付換気用リレーユニット Panasonic(パナソニック)コントロール部材 強弱速調付換気用リレーユニットPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
産業用換気扇用インバータ 東芝キヤリア産業用換気扇用インバータ東芝キヤリア
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
色調グレー RAL7016
エアフロー環気システム戸建住宅専用 / サニタリー換気ユニットシステム部材信号線 三菱電機エアフロー環気システム戸建住宅専用 / サニタリー換気ユニットシステム部材信号線三菱電機
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10200
延長用リモコンコード 三菱電機延長用リモコンコード三菱電機
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
有効長約10mコネクター変換アダプタ付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)10000
サニタリー換気ユニットシステム部材 / 信号線 三菱電機サニタリー換気ユニットシステム部材 / 信号線三菱電機
1,898税込2,088
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)5200
エアフロー環気システム戸建住宅専用 / サニタリー換気ユニットシステム部材信号線 三菱電機エアフロー環気システム戸建住宅専用 / サニタリー換気ユニットシステム部材信号線三菱電機
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)291×291×30
電動給気シャッター連動コード 三菱電機電動給気シャッター連動コード三菱電機
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
2芯平行ビニルコード(有効長約1.5m)
換気扇用電源部品