パイプ接続部材 :「厨房 換気扇 ダクト」の検索結果
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。
仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害
材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)
質量(kg)0.7
寸法A(mm)169
寸法F(mm)176
寸法D(mm)18
寸法E(mm)75
寸法B(mm)147
寸法C(mm)195
適合パイプ径(Φmm)呼び径150
表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
圧損係数0.8/0.8
隙間相当(cm2)198/195
溶断温度(℃)120
直管相当長(m)(排気/給気)7/7
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
『換気扇部材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。