2ページ目: パイプ接続部材

165件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用パイプ:Φ100mm。鋼板製。パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×130
1台
469 税込516
当日出荷

タテ取付用。30cm。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

適用パイプ:Φ150mm。鋼板製
用途パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×148×170
1台
589 税込648
5日以内出荷

適合サイズ(Φmm)70~90 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×310 入数(個)1
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

用途Φ100ダクト用90°エルボ管 材質ABS樹脂 適合パイプ径(Φmm)100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

伸縮自在で決めた形状を保持できるため、狭い場所での施工がスムーズに行えます。素材にポリエチレンを使用しておりさび等による腐食、破損(穴あき)が発生しません。
用途換気扇接続用ジョイント 仕様ステンレスバンド2個付き 適合スパイラルダクト用 材質PE アズワン品番64-6507-29
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

伸縮自在で決めた形状を保持できるため、狭い場所での施工がスムーズに行えます。素材にポリエチレンを使用しておりさび等による腐食、破損(穴あき)が発生しません。
用途換気扇接続用ジョイント 仕様ステンレスバンド2個付き 適合塩ビ管用 材質PE アズワン品番64-6507-28
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製 仕様防水粘着テープ付
1セット(6個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

換気パイプ・カサバラン管(100用)の断熱シートです。 粘着シール付ですから、パイプへの貼り付けが簡単です。
仕様粘着シール付 厚さ(mm)5 長さ(m)1 適合パイプ換気パイプ100 熱伝導率(W/mk)0.044
1個
989 税込1,088
当日出荷

パイプ等に取り付け、壁施工後の穴あけポイント探知に使用します。 パイプ径に合わせてスライド調整。 (PYU-75はメーカーパイプスリーブにも適合します。) 穴あけ後は、繰り返し使用できます。
仕様40mm(磁石探知距離) 材質樹脂製 ベージュ
1セット(10個)
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
材質樹脂製 ベージュ 適合パイプフード(接続部Φ75)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。 配管の方向が自在に変えられます。 固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。 テープ固定ができます。 アルミフリーダクトにも使用できます。
付属品固定ビス2個付き 材質樹脂製 ベージュ 適合パイプ換気パイプ100
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

パイプ径が変わる個所に使用します。
材質亜鉛鋼板t0.6mm 適合パイプ径(Φmm)呼び径200←→150
1台
6,698 税込7,368
3日以内出荷

水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。 仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害 材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部) 質量(kg)0.7 寸法A(mm)169 寸法F(mm)176 寸法D(mm)18 寸法E(mm)75 寸法B(mm)147 寸法C(mm)195 適合パイプ径(Φmm)呼び径150 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 圧損係数0.8/0.8 隙間相当(cm2)198/195 溶断温度(℃)120 直管相当長(m)(排気/給気)7/7
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷

水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン
材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部) 表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装 仕様耐塩害、ガラリ付
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)気調システム 分岐チャンバー
適合Φ100×1⇔Φ50×7
1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)気調システム アダプター
トイレ排気をする場合、本体にネジ止めして使用。
1台
719 税込791
3日以内出荷

管摩擦損失係数:λ=0.025
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管摩擦損失係数:λ=0.025
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)薄壁用パイプフード 樹脂製
風圧式シャッター内蔵 屋外コンセントへの接続を容易にするキャブタイヤコード用ガイド付 電源コード引出し可能
マンセル値2.1Y7.7/1.1 寸法G(mm)11 寸法K(mm)20.5
1台
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)延長パイプ 2層管 樹脂製
ダクト接続をする時パイプがとどかない場合に使用します。
付属品パイプ継手付属(1個) 呼び径Φ100mm×L1m
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷

材質(エルボ)亜鉛鋼板t0.5
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

材質(フレキシブルパイプ)PP樹脂、(締付リング)PP樹脂、(パイプフード)PP樹脂、(締付バンド)耐候性ナイロン 色調(フレキシブルパイプ)-
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

付属品アルミテープ、木ネジ、プラグボルト 材質(パイプ1)PP樹脂、(パイプ2)PP樹脂、(アルミテープ)アルミテープ、(木ネジ)ステンレス、(プラグボルト)ナイロン 色調(パイプ1)マンセルN-5
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

色調(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適用パイプ:Φ100mm。樹脂製。天吊可能。高さ調整可能
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227.50×109×209.50
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

自由に曲がるフレキシブルダクト。ダクト材質:ポリエチレン、ポリプロピレン(曲げてもつぶれにくい「ラセン状ポリプロピレン樹脂」入り)。切断作業はカッターとベンチで簡単に行います
質量(kg)0.38 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×12000
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×477×384
1台
7,598 税込8,358
29日以内出荷

適用パイプ:Φ198mm-Φ150mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×260
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

ヨコ取付用。1m。壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×1030
1台
2,498 税込2,748
13日以内出荷

1個入。パイプとジョイントの接合部をコーキング処理してください。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×60
1台
929 税込1,022
6日以内出荷

既設換気口取付専用。既設の配管状況にあわせて、形状が変更できます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×129×400
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷

三菱電機パイプ継手
ダクト用システム部材
用途三菱換気扇をダクト配管して排気する場合に換気扇と室外換気口との間に据付け、製品内部の逆風を防止するシャッターにより外風が室内側へ侵入することを防止する製品です 仕様ダクト径(出口/入口)(mm):150/150 付属品天吊金具 材質鋼板製 質量(kg)0.4 機能鋼板製風逆流防止シャッター付、テーパー接続式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×180×141 入数(個)1
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

Φ75⇔Φ100の双方へ変換可能
適合機種TK-220D、TK-210、TS-100、RGAZ-001B 材質PP 適合パイプ径(Φmm)100
1個
929 税込1,022
当日出荷

1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)分岐Y管
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷