絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • 東芝キヤリア(10)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • JAPPY(3)
  • 高須産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給気レジスター 三菱電機給気レジスター三菱電機(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))室内にマッチしたスリムパネルタイプ材質:プラスチック製天井壁取付可能
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×145×92.50捕集効率(%)82
給気レジスター / (壁取付タイプ) 三菱電機給気レジスター / (壁取付タイプ)三菱電機
2,998税込3,298
1台
当日出荷
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))室内にマッチしたスリムパネルタイプ材質:プラスチック製天井・壁取付可能
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
自然給気ユニット(Φ75mm接続用) 三菱電機自然給気ユニット(Φ75mm接続用)三菱電機(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
最小81mmの薄壁に取付可能シャッター開口面積調節(5段階)過給気防止機構付(風圧式シャッター付)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))室内にマッチしたフラットパネル接続パイプ:Φ75mm材質:プラスチック製防音効果は約29dB
質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×101捕集効率(%)82
ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用)三菱電機
2,198税込2,418
1台
当日出荷
材質鋼板適合パイプ径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付) 三菱電機差圧式給気レジスター / 〈角形・壁取付)三菱電機
4,598税込5,058
1台
予約販売
プッシュ式開閉パネル(3段階調節)室内にマッチしたスリムパネルタイプ外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約82%(カテキン入り))風方向調整機能付材質:プラスチック製
質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×195×92.50捕集効率(%)82
自然給気ユニット(角形・壁取付) 三菱電機自然給気ユニット(角形・壁取付)三菱電機
4,398税込4,838
1台
当日出荷
シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付過給気防止機構付(風圧シャッター付)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)室内にマッチした角形デザイン抜け止め金具付防音効果:約29dB
材質プラスチック製質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100捕集効率(%)75
給気用ファン 三菱電機給気用ファン三菱電機
7,798税込8,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
質量(kg)0.8電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×180×133羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
自然給気ユニット(天井取付) 三菱電機自然給気ユニット(天井取付)三菱電機
4,298税込4,728
1台
当日出荷から4日以内出荷
過給気防止機構付(風圧シャッター付)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%)薄形デザイングリル採用(厚さ13mm)ボード止可能(取付部品同梱)グリル部ワンタッチ取付
適合パイプ径(Φmm)Φ100材質プラスチック製質量(kg)0.45通過風量(m3/h)27
自然給気ユニット / (防音タイプ・壁取付) 三菱電機自然給気ユニット / (防音タイプ・壁取付)三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
サッシ遮音等級T-2相当の防音効果(P-13VSSQ3-AF 併用時)シャッター開口面積調節(5段階)過給気防止機構付(風圧シャッター付)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))交換用フィルター:P-06JF室内にマッチしたフラットパネル壁取付
材質プラスチック製質量(kg)0.3適合パイプ径(Φmm)Φ100通過風量(m3/h)30
自然給気ユニット(丸形・壁取付) 三菱電機自然給気ユニット(丸形・壁取付)三菱電機(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
開閉がスムーズなワンプッシュ方式過給気防止機構付(風圧式シャッター付)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)適用パイプ:Φ100mm抜け止め金具付防音効果:約31dB材質:プラスチック製
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×152×145捕集効率(%)75
自然給気ユニット / (薄壁取付対応タイプ・壁取付用) 三菱電機自然給気ユニット / (薄壁取付対応タイプ・壁取付用)三菱電機
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
交換用フィルター:P-18WQF質量:06kg通過風量(目安):17.5m3/hシャッター開口面積調節(5段階)外気清浄フィルター付(不織布フィルター):質量法捕集効率82%(カテキン入り)室内にマッチしたフラットパネル。材質:プラスチック製
質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×200×137
自然給気ユニット / (壁取付) 三菱電機自然給気ユニット / (壁取付)三菱電機
4,498税込4,948
1台
当日出荷から4日以内出荷
最小77mmの薄壁に取付可能(P-13VS併用時)過給気防止機構付(風圧シャッター付)シャッター開口面積調節(5段階)NOx吸収フィルターにより外気中の窒素酸化物(NOx)約 50%カット外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集率約 82%(カテキン入り))室内にマッチしたフラットパネル
材質プラスチック製質量(kg)0.3
自然給気ユニット 角形 壁取付 寒冷地仕様 三菱電機自然給気ユニット 角形 壁取付 寒冷地仕様三菱電機
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
24時間換気で排気による圧力差を利用して自然給気します過給気防止構造の採用外気清浄フィルターを装備室内にマッチした角形デザイン寒冷地仕様
仕様寒冷地仕様、外気清浄フィルター付付属品パッキン×1本質量(kg)0.3ベージュ取付壁取付角形外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50適合パイプ径(Φmm)100入数1台開口面積(cm2)41
パイプ用ファン 給気・循環ユニット アレル除菌フィルタータイプ 三菱電機パイプ用ファン 給気・循環ユニット アレル除菌フィルタータイプ三菱電機
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷
業界初!外気を室内空気と混合させて室内に取り入れる「給気・循環ユニット<ミックスフローファン>」24時間給気専用パイプ用ファン高効率シコッロファン搭載タテ・ヨコ据付可能手動シャッターの開閉で風量切換および給気・循環の混合比の変更が可能(全閉も可)アレル除菌フィルター搭載高性能除じんフィルター搭載抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)
用途居室仕様●据付:タテ・ヨコ据付可能●電源 (Φ):単相●騒音(dB):(50Hz)強 33.50/弱 22.50、(60Hz)強 34.50/弱 22.50材質<ボディ>プラスチック<ファン>プラスチック(シロッコファン)質量(kg)2取付壁据付専用(天井据付不可)タイプ高静圧タイプ電圧(V)100V消費電力(W)(50Hz)強 4.20/弱 1.70、(60Hz)強 5.20/弱 1.80ダクト径(Φmm)100機能高効率シロッコファン搭載、電源スイッチ付、強弱切替用スイッチ付、手動シャッター付、アレル除菌フィルター搭載、高性能除じんフィルター搭載、抗菌仕様(カバー、シャッター開閉つまみ、つまみカバー)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×260×176風量(m3/h)(50Hz)強 24/弱 13、(60Hz)強 24.50/弱 13入数1台接続パイプ(Φmm)100羽根径(Φmm)85
給気レジスター専用 別売風向調整板 三菱電機給気レジスター専用 別売風向調整板三菱電機
529税込582
1台
4日以内出荷
本体内部のシャフトに取付 一方向のみ室内に取り入れる風向を調整
材質合成樹脂
給気レジスター専用 風向調整板 三菱電機給気レジスター専用 風向調整板三菱電機
439税込483
1台
4日以内出荷
本体内部のシャフトに取付 一方向のみ室内に取り入れる風向を調整
材質合成樹脂
自然給気ユニット(角形・壁取付) 三菱電機自然給気ユニット(角形・壁取付)三菱電機
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付過給気防止機構付(風圧シャッター付)外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)室内にマッチした角形デザイン適用パイプ:Φ100mm抜け止め金具付防音効果:約29dB材質:プラスチック製
質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×140×143.50捕集効率(%)75
ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給排気フランジセット 三菱電機ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給排気フランジセット三菱電機
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用推奨グリルP-100GLB2など本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給気フランジセット 三菱電機ダクト用ロスナイシステム部材セパレート / 給気フランジセット三菱電機
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
セパレート給気を行うときに使用してください。VL-130ZS2、ZSK2、VL-150ZS2、ZSK2用推奨グリルP-100GLB2など
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×391×128
ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給排気フランジセット 三菱電機ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給排気フランジセット三菱電機
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
セパレート給排気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用推奨グリルP-100GLB2など本体の風量調節板の可変により、本体と補助グリルからの給排気風量の割合を1:1、2:1、4:1に変更できます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給気フランジセット 三菱電機ダクト用ロスナイシステム部材 / (100ZS2・100ZSK2のみ) / セパレート給気フランジセット三菱電機
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
セパレート給気を行うときに使用してください。VL-100ZS2、ZSK2専用推奨グリルP-100GLB2など
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)204×391×128
レンジフードファン用システム部材 / 差圧式給気ユニット 三菱電機レンジフードファン用システム部材 / 差圧式給気ユニット三菱電機
4,598税込5,058
1台
6日以内出荷
プラスチック製レンジフードとの併用に最適室内インテリアにマッチする薄形フラットデザインロックレバー機構付(閉止可能)差圧感応圧力調整可能外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)天井取付不可
質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×215×158捕集効率(%)75
通気ユニット 三菱電機通気ユニット三菱電機
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
室間(居室対居室:居室対廊下)による自然通気防音構造シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構室内にマッチした角形デザインパネル2個入り
材質プラスチック製質量(kg)0.4
給気ユニット