自然給気口(樹脂製)東芝キヤリア6日以内出荷
付属品クッションt10(VU管用) 1本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/アクリル不織布、(クッション)発泡ゴム
薄形自然給気口東芝キヤリア当日出荷から6日以内出荷
材質(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル、(パッキン)発泡ポリエチレン付属品クッションt12(VU管用) 1本、木ねじ 4本
自然給気口(過給気調整板・フィルター付)東芝キヤリア翌日出荷から6日以内出荷
付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
部屋間通気口東芝キヤリア7日以内出荷
付属品木ねじ 8本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板色調(取付枠)マンセル5Y8.9/1
自然給気口(フィルター付)東芝キヤリア当日出荷から6日以内出荷
付属品クッション 2本、木ねじ 4本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
自然給気口東芝キヤリア当日出荷から5日以内出荷
付属品クッション 1本、木ねじ 4本材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
自然給気口東芝キヤリア5日以内出荷
付属品クッション厚み5mm1個、厚み3mm 1個材質(前パネル)ABS樹脂、(取付枠)ABS樹脂、(固定金具(3個))ステンレス鋼板
自然給気口セット東芝キヤリア6日以内出荷から16日以内出荷
付属品タッピンネジ(Φ4×35L) 4本(シャッター枠取付用)、クッション 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 4本、(フード枠取付用)、固定ネジ 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(フード)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(塩ビ管)塩化ビニルパイプΦ75VP
空調/換気関連部品 の新着商品
ページ: 1/ 3