換気扇用部品 :「排気」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
1台
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz))
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.3
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形
質量(kg)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化
各種臭突にワンタッチで取付可能
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付
仕様排気・臭突中間取付形
質量(kg)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.5/16.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)44/44
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)70/70
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1台
¥759
税込¥835
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く)
寸法H(mm)250
寸法A(mm)486
寸法F(mm)399
寸法D(mm)438
寸法E(mm)399
寸法B(mm)427
寸法C(mm)385
寸法G(mm)255
1台
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-32タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)200
寸法A(mm)421
寸法F(mm)334
寸法D(mm)373
寸法E(mm)334
寸法B(mm)362
寸法C(mm)320
寸法G(mm)190
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-27タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)180
寸法A(mm)371
寸法F(mm)284
寸法D(mm)323
寸法E(mm)284
寸法B(mm)312
寸法C(mm)270
寸法G(mm)140
1台
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-24タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)150
寸法A(mm)338
寸法F(mm)251
寸法D(mm)290
寸法E(mm)254
寸法B(mm)279
寸法C(mm)237
寸法G(mm)140
1台
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
天井埋込形換気扇鋼板製FY-27・32・38タイプ用(2セット必要)
防振ゴム付(あらかじめ吊りボルトにナット、防振ゴムワッシャをすべてセットしての本体取付が容易。)
材質鋼板製
1セット(2個)
¥849
税込¥934
当日出荷
換気扇をアンカーボルト等で天井吊り下げ取付けする際、振動防止用として使用します。
耐圧力性5kg/1個(製品質量に応じて必要個数をご使用ください。)
1台
¥479
税込¥527
3日以内出荷
付属品トラスタッピンねじ(Φ4×8)×2個、工事説明書×1
適合機種FY-6HZC5M-S/-K、FY-7HZC5M-S/-K、FY-9HZC5M-S/-K
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。
建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
寸法A(mm)150
寸法B(mm)200
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
1台
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。
建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
寸法A(mm)100
寸法B(mm)150
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
1台
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
付属品ナット(M8)4、ワッシャー(M8用)4、スプリングワッシャー(M8用)4
材質SEHC
質量(kg)1.1
色ホワイト(マンセル9YR8.4/0.5)
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
中間ダクトファンと給気ボックスの間に取付けると室内に侵入する機器騒音を約8~10dB減衰します。
建設省材料認定番号不燃材料:NM-0228
寸法A(mm)200
寸法B(mm)250
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ200
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
1台
¥749
税込¥824
3日以内出荷
『換気扇部材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。