換気扇用部品 :「枠」の検索結果
関連キーワード
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-38タイプ(鋼板製)(FY-38SA7除く)
寸法H(mm)250
寸法A(mm)486
寸法F(mm)399
寸法D(mm)438
寸法E(mm)399
寸法B(mm)427
寸法C(mm)385
寸法G(mm)255
1台
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-32タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)200
寸法A(mm)421
寸法F(mm)334
寸法D(mm)373
寸法E(mm)334
寸法B(mm)362
寸法C(mm)320
寸法G(mm)190
1台
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-27タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)180
寸法A(mm)371
寸法F(mm)284
寸法D(mm)323
寸法E(mm)284
寸法B(mm)312
寸法C(mm)270
寸法G(mm)140
1台
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
アンカーボルト吊り下げ施工でも本体を取外し、メンテナンスが可能です。
仕様鋼板製天井埋込形換気扇用
適合機種FY-24タイプ(鋼板製)
寸法H(mm)150
寸法A(mm)338
寸法F(mm)251
寸法D(mm)290
寸法E(mm)254
寸法B(mm)279
寸法C(mm)237
寸法G(mm)140
1台
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様ストレート排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様直角排気
適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質亜鉛鋼板
圧力損失Φ150mmダクト11m相当
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
『換気扇部材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。