市販の埋込コンセント2極(定格125V15A)が必要です。標準換気扇の内部にコンセントを設ける場合に使用します。カバー付
付属品ネジ(カバー固定用、コンセント取付金具固定用)
材質鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.60×63.20×32
1台
¥269
税込¥296
当日出荷
2部屋用バス乾を1部屋用に
用途2部屋用バス乾燥・暖房・換気システム(V-122BZ)を1部屋用として使用するための、副吸込口カバープレートです
適合機種V-122BZ5用
材質亜鉛メッキ鋼板
入数(枚)1
1枚
¥919
税込¥1,011
4日以内出荷
消音効果は約10dB。鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。カウンターアローファンとの組合せに最適。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)3.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×202×560
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
仕様複数台運転:20台まで可能、通信線:無極性2線、風向切替通電ランプ付
電源エアー搬送ファン本体より供給
角度(°)吹出:エアー搬送ファン本体の吹出角度を6段階設定可能
制御運転:エアー搬送ファン風向切換タイプの風向切替
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×45.5
使用温湿度範囲温度-10℃~+45℃屋内/相対湿度90%以下(常温)
入数(個)1
材質(パネル)樹脂製パネル
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
定格電圧(V)単相100
定格電流(A)12
ランプ運転表示ランプ:付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.3
使用温湿度範囲温度-10℃~+40℃屋内/相対湿度85%以下(常温)
運転入切2段切替
容量(A)制御:1~12
入数(個)1
材質(パネル)プラスチック製
1個
¥5,898
税込¥6,488
8日以内出荷
仕様複数台運転:15台まで可能、集中管理:外部制御入力により可能(制御配線の総延長は最大300mです。)、電気工事:無極性2線で可能、風向真下固定:ワンタッチで固定可能、風速:3段階(強・中・弱)に制御可能
電源(V)定格DC12(エアースイングファンより供給)
消費電力(W)0.3
角度(°)吹出:選択可能(7段階、リモコン表示と連動)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.5
使用環境温度0℃~+40℃、相対湿度90%以下(常温)
首振り運転/停止設定可能
入数(個)1
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
中間取付形ダクトファン(鋼板ボディ)専用の防振吊り金具。ダブルナット施工が可能です
用途天井吊り下げ据付けする際、送風機振動の天井への伝達を防止します
適合機種V-30ZMタイプ、V-35ZMタイプ
使用ボルトM8、M10
入数(個)1
適正荷重(kg)1~5
1個
¥869
税込¥956
9日以内出荷
開口寸法 □360mm~□500mmまでの天井開口を覆うことができます。(天井面は、□540mmまで覆うことができます。)
用途三菱電機社既設商品等からの取替時に天井開口寸法を調整する部材です
仕様開口:□500mmタイプ
適合機種V-251BZ5
取付野縁据付対応タイプ
入数1台
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
消音効果は約10dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号NM-0629
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×1000
1台
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
材質:溶融亜鉛めっき鋼板。3部屋用ミスト機能付バス乾を2部屋用に使用するためのカバープレート
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×139×24
1台
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
消音効果は約9dB。鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。カウンターアローファンとの組合せに最適。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)5.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×252×660
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
鋼板製。吸音材は内面クロス貼りグラスウール。消音効果は約 10dB。カウンターアローファンとの組合せに最適
質量(kg)1.9
適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
分岐消音ボックスはロスナイセントラル換気ユニットの給気(SA)口に接続し、直角(90°曲げ)配管・分岐配管等をするときに使用するものです。鋼板製(消音材入り。SA(給気)専用。150m/h時約4dB低減
質量(kg)0.85
適合ダクトΦ100、Φ125、Φ150
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
『換気扇部材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。