リークテスター :「R1234yfガス」の検索結果
最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。
付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図
サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm
質量(g)約400
電源リチウムイオン充電池(6時間充電)
温度(℃)環境:-20から50
連続使用時間約8時間
速度反応:約1秒
時間暖機:約30秒
対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf
検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式
感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
1台(1台)
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調配管用温度計
- リークテスター
- 空調配管用温度センサー
- チャージングスケール
- 空調配管用その他計測器
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。