空調配管用その他計測器 :「モーターファン」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-Gas Japan(FUSO)ストロボスコープ
非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。 歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。 Max.Min及び最終値表示(回転のみ)、FPR/RPM表示。
仕様(ストロボ機能)高効率オレンジLED光線、(照明時間)時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ 付属品単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(回転数)5~99999RPM、(ストロボ)100~99999FPM、3レンジ 質量(g)約290(電池含む) 電源単3電池×4 測定精度±(0.1%F.S.+2dgt) 表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上) ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 表示単位(FPM)フラッシュ数/分、(RPM)回転数/分 サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×71×48
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)ストロボスコープ
モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ずれチェックなどに。 手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。 回転数や振動数のチェックに。 ワイドなダイナミックレンジ。 自動レンジ切替。 タイムベースはクリスタルで高精度。
仕様(ストロボランプ)キセノンランプ、4W、6500K 付属品電源コード(1.8m)、取扱説明書、保証書 質量(g)約895(電池含む) 消費電力(W)30以下 電源AC100V±10%(50/60Hz) 精度±(0.05%rdg+1dgt) 表示分解能100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FM、10000FPM/RPM以上:10FPM ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回 使用環境0~50℃、80%RH以下 フラッシュL・H手動レンジ切替、(Lo)100~1000FPM、(Hi)1000~10000RPM 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×120×120
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります