ゲージマニホールド :「無線」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<セット内容>。デジタルマニホールド本体。無線 クランプ温度プローブ× 2。無線 真空プローブ。異径アダプタ(5/16”オス - 1/4”メス)× 3。単3乾電池 × 4。ケース。※チャージホースは別途ご用意ください。
温度測定範囲(℃)-40~150(無線クランプ温度プローブ)/-40~+125 (有線クランプ温度プローブ) 圧力範囲(MPa)ゲージ圧:0.1~+6.0(耐圧+6.5) 接続ポートチャージホース接続ポート:1/4″オス(UNF7/16″)×3、3/8″オス(UNF5/8″-20)×1 バッテリー寿命約250時間(バックライト消灯、Bluetooth オフ)/約100時間(バックライト点灯、Bluetooth オン)
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷

<セット内容>。スマートマニホールド本体。無線 クランプ温度プローブ×2。異径アダプタ(5/16”オス - 1/4”メス)× 3。単4乾電池 × 3。ケース。※本製品の使用にはモバイルアプリtesto Smartをインストールしたモバイル端末(Android/Ios)が必要です。※チャージホースは別途ご用意ください。
温度測定範囲(℃)-40~150 圧力範囲(MPa)ゲージ圧:0.1~+6.0(耐圧+6.5) 接続ポートチャージホース接続ポート:1/4″オス(UNF7/16″)×3 バッテリー寿命約130時間
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷

冷凍空調機器サービスは、次のレベルへ。胸を張れるシゴトは、信頼性の高い測定から。<セット内容>。デジタルマニホールド本体。無線 クランプ温度プローブ× 2。異径アダプタ(5/16”オス - 1/4”メス)× 3。単3乾電池 × 4。ケース
温度測定範囲(℃)-40 ~ +150(無線クランプ温度プローブ)/-40~+125(有線クランプ温度プローブ) 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1 ~ +6.0(耐圧 +6.5) 接続ポートチャージホース:1/4”オス(UNF 7/16”)×3 バッテリー寿命約250時間(バックライト消灯、Bluetooth オフ)/約100時間(バックライト点灯、Bluetooth オン)
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷

冷凍空調機器サービスは、次のレベルへ。胸を張れるシゴトは、信頼性の高い測定から。
セット内容デジタルマニホールド本体、有線クランプ温度プローブ×2、異径アダプタ(5/16″オス-1/4″メス)×3、単3乾電池×4、ケース 接続口径チャージホース:1/4"オス(UNF7/16)×3 耐圧(MPa)6.5 温度測定範囲(℃)-40~+150(無線クランプ温度プローブ)/-40~+125(有線クランプ温度プローブ) 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)-0.1~+6.0 バッテリー寿命バッテリー:約250(バックライト消灯、Bluetoothオフ)、約100(バックライト点灯、Bluetoothオン)
1個
64,980 税込71,478
翌々日出荷