ゲージマニホールド :「5 16フレア」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「冷媒の種類」から絞り込む
R12(2)
R13(2)
R114(2)
R123(2)
R124(2)
R125(2)
R410A(4)
R1233zd(2)
R1234yf(2)
R1234ze(2)
冷媒の種類をもっと見る
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62
電源単3電池×4本(付属)
使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0
精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)
温度測定範囲(℃)表面:-40~125
全長(cm)100(赤・青・黄)
冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)【ミニコントロールバルブ】適用:R410A・R32
サイズ(mm)210×121×60(H)
接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)
ねじサイズUNF1/2-20(5/16”フレア)
接続径ミニコントロールバルブ:UNF1/2-20×UNF1/2-20
設定圧力分解能(MPa)0.001
圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
1セット
¥72,700
税込¥79,970
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62
電源単3電池×4本(付属)
使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0
精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)
温度測定範囲(℃)表面:-40~125
全長(cm)100(赤・青・黄)
冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404A
サイズ(mm)210×121×60(H)
接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)
ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)
接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20
設定圧力分解能(MPa)0.001
圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
1セット
¥72,700
税込¥79,970
8日以内出荷
電源CR2450コイン電池×1個(付属)
接続ねじ1/8"NPT
アズワン品番64-7815-68
接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)
ゲージ径(Φmm)50
圧力範囲(MPa)-0.001~5.0
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)
アズワン品番64-7815-55
接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)
ゲージ径(Φmm)80
圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
1個
¥34,600
税込¥38,060
翌日出荷
ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)
アズワン品番64-7815-54
接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)
ゲージ径(Φmm)68
圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
ケース寸法(mm)360(W)×120(D)×320(H)
アズワン品番64-7815-56
接続ポート径UNF1/2-20(5/16"フレア)
ゲージ径(Φmm)80
圧力範囲(MPa)低圧連成計:-0.1~3.8、高圧連成計:-0.1~5.3
1個
¥37,900
税込¥41,690
翌日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用
付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付
適合R410A用
エスコ品番EA101TR-5
接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
通常のマニホールドゲージでは運転モードによって高低圧の接続を換えて対応しますが、ヒートポンプ用は常に同じ方向の接続ができるので便利です。90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別ヒートポンプ用、R410A用
付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付
適合ヒートポンプ用、R410A用
エスコ品番EA101TR
接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
ホース長さ(cm)100
連成計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
ゲージ径(Φmm)68
1個
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現
市場最小のデジタルマニホールド
軽量コンパクト&堅牢ボディ
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能
防水・防塵(保護等級 IP54)
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)
アズワン品番65-2105-68
1セット
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
『マニホールド』には他にこんなカテゴリがあります
マニホールド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。