ゲージマニホールド :「配管 ゲージ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「冷媒の種類」から絞り込む
R12(2)
R22(2)
R32(6)
R134a(1)
R404A(1)
R407C(1)
R410A(6)
R502(2)
R507A(1)
R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。
仕様-0.1MPa~3.8MPa 質量(g)420
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

用途ルームエアコン用マニホールドです。 冷媒の種類R410A/R32 トラスコ品番364-5959 質量(kg)0.95
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。 トラスコ品番253-9632 接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山) ゲージ径(Φmm)60 圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。 トラスコ品番253-9633 セット内容デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET) 寸法(mm)【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70 接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山) ゲージ径(Φmm)60 圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷

BBKテクノロジーズSKY-BLUEマニホールド
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。 90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。 R-32のカラーをモチーフにしました
セット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68 質量(g)900
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。
質量(kg)2.4
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
対応冷媒種別R22/12/502 適合R22/12/502 セット内容114-BVM、803-MRS(90cmホース3本)、BLK 質量(kg)2
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
冷媒の種類R410A/R32 付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケース トラスコ品番288-2515 接続口径5/16フレア 質量(kg)2.305 常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5 破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3 ゲージ径(Φmm)68 低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷

便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。
質量(kg)2.5
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
ホース長さ(cm)150 セット内容114-BVM、805-MRS(150cmホース3本)、BLK 質量(kg)3
1セット
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ボールバルブ式のため、開閉状態が一目で確認できます。また、サイトグラス付なのでガスの流れや状況が確認できます。
質量(g)800 ポートサイズ1/4フレア(7/16-20UNF)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm) 質量(g)120
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

R410A/R32用ピンクレディマニホールドとチャージングホースがキャリングケースに入ったキットです。
ホース長さ(cm)90 質量(kg)2
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷

3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
冷媒の種類R-410A、R-32 セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68 質量(g)700 圧力計(MPa)0~5.3 連成計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)68
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

冷媒の種類R410A/R32 接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) ホース長さ(cm)90
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズR410A BVマニホールド
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32 質量(kg)13.7 高さ(mm)490 回収容量(L)6.5 幅(Φmm)225
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm) 質量(g)120
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定 トラスコ品番628-3501 セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET 接続口径5/16フレア 品番付属ケース:AL-ET 高圧圧力計(MPa)0~5.3 対応冷媒種別R-32 R-410A ゲージ径(Φmm)50 低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズECOバルブチャージホース
コントロールバルブ(虫押し機能)とチャージングホース(スイベル機能付)が一体化した新アイデア商品です。 サービスポートのホース接続からムシ押し機能の着脱まで、フロンガスの排出を防止する連続操作が可能です。
用途エアコン取付工事時の真空引き用、ガスチャージ用 常用圧力(MPa)5.5 破裂圧力(MPa)27.5
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)