ゲージマニホールド :「配管 ゲージ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「冷媒の種類」から絞り込む
R32(3)
R134a(5)
R404A(5)
R407C(5)
R410A(3)
R507A(2)
R717(1)
その他(4)
Miniマニホールドゲージキットで使用されているマニホールドゲージ。タイプが高圧(-0.1~5.5MPa)と低圧(-0.1~3.5MPa)がございます。
ゲージ径(Φmm)60
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)MINIマニホールド本体
トラスコ品番198-0605 アズワン品番64-6747-74
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

ビーバー(アサダ)HFO1234yfボールバルブ
接続ホース:M12-1.5メス、ボンベ:1/4"フレアメス
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
1セットほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイトグラス内臓・真空度表示・対応冷媒全140種・JRC GL-02対応。今までにない価格の実現。普段使いが出来るマニホールドを目指し、機能はあえて付加価値と捉えてコストパフォーマンスを最大限重視。小型・軽量ボディ。680gで手のひらサイズ。豊富な冷媒種。R32、R410Aをはじめ、140種の冷媒を選択可能。本体への登録は最大18種類 専用アプリと連携して入れ替えが可能。※専用アプリが必要。※アップデートにより順次追加されることがあります。繋がるマニホールド。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能。ロギングやレポートの作成が可能。
付属品異径アダプタ1/4"×5/16"(メス×オス)×3個、収納バッグ、1.5V単四電池(テスト用)×2個 質量(g)680 測定範囲(MPa)圧力:-0.1~5.5 電源(V)1.5 単4電池×2本(電池寿命:約200時間) 精度±1.0%FS 使用温度(℃)-10~50 対応【冷媒】初期設定:R11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600その他冷媒:約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加が出来ます※アップデートにより順次追加されることがあります。 保護等級IP54 ポート径1/4"・1/4"・1/4"
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合高圧 質量(g)160 取付ねじ1/8インチNPT 表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.5 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ビーバー(アサダ)R12等用低圧連成計Φ80mm
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合低圧 質量(g)160 取付ねじ1/8インチNPT 表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

対応冷媒種別R407C、R404A、R134a トラスコ品番852-1243 適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3、3/8プラスⅡ×1 アズワン品番64-6755-38 ゲージ径(Φmm)80
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a 仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス 接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山) 常用圧力(MPa)(ホース)5.5 破裂圧力(MPa)(ホース)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5 材質(ボディ)アルミ ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)0.1~2.4
1セット
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
139 税込153
3日以内出荷

鋼製(メッキ)のフレアユニオン。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Y4093832C ブルートIIマニホールド ビーバー(アサダ) 動画あり
ビーバー(アサダ)ブルートIIマニホールド
3/8"ボア径・真空ポート採用の大口径タイプ 大容量で各種作業時間を大幅に短縮 フック:頑丈な回転フック。 ボディ:強度と耐久性に優れ、軽量なアルミ鍛造ボディ。 ゲージ:衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付き。ゼロ調整ねじで0点調整し、 常に正しい圧力を表示。 指針:針ぶれ防止技術採用で正確な指針。 大口径&大流量:真空引き時間を最大50%短縮できる3/8"のボア径(本体内径)真空ポート。 ハンドル:1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドル。スライド式ビストンのため、ピストン交換が簡単。ダブルリングと高品質ナイロンパッキンにより、 気密性バツグン。 サイトグラス:冷媒の流動、 充填 回収中の冷媒の状態の確認が可能。 ポート:全ポートに100メッシュフィルタ内蔵で、スラッジなどのゴミの侵入を防止。 4バルブ、プラスIIホース
セット内容92cmホース・ケース付き ホース長さ(cm)92 対応冷媒種別R32・R410A ゲージ径(Φmm)80
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番198-0630 アズワン品番64-6755-23
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

ビーバー(アサダ)R410A/R32 高圧連成計
針ぶれ防止機構採用で正確な指針です。 ゼロ調整ねじ付です。
仕様R410A/R32高圧連成計 トラスコ品番828-2545
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
付属品ケース トラスコ品番554-3995 セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース 材質アルミ、真鍮、樹脂 接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山) 高圧圧力計(MPa)-0.1~5.5 ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)-0.1~3.5
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセット。 リークゼロを目指すための工具キット。 小型真空ゲージ付バルブ付。
付属品R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4"(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8"(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFM、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

長さ(cm)1500 接続口3/8"
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
トラスコ品番198-0651 質量(kg)1.194 アズワン品番64-6755-29
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合低圧 質量(g)160 取付ねじ1/8インチNPT 表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

対応冷媒種別R32、R410A 適合ホースサイズ5/16プラスⅡ×3 アズワン品番65-2353-72 ゲージ径(Φmm)80
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

対応冷媒種別NH3(R717) トラスコ品番806-7950 接続口径(inch)3/8フレア(UNF5/8-18山) 高圧圧力計(MPa)-0.1~2.8 ゲージ径(Φmm)68 低圧連成計(MPa)-0.1~1.0
1個
71,980 税込79,178
当日出荷

ホース取り外し時の冷媒噴出を防止します。 バルブ操作によりフロンを漏らさずムシ押しの開閉が可能です。
接続部のサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山) 仕様サービスポート接続用バルブ トラスコ品番819-9194 質量(g)90
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

対応冷媒種別R32、R410A 適合ホースサイズ5/16プラスⅡ×3 アズワン品番65-2353-73 ゲージ径(Φmm)80
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

AI111 ボールバルブADマニホールド本体R448A・R449A ビーバー(アサダ) 動画あり
Φ80mmカラーゲージ。大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能。 高品質なアルミ引抜き材を採用。 サイトグラス内蔵。冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能。 開閉が90°でOK。90°でバルブが全開するため、効率もアップ。 真空引きや冷媒充填・真空度測定に便利なムシ付きアクセスポートを装備。
ゲージ径(Φmm)80
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)HFO1234yfボンベアダプタ
接続ホース:1/2"アクメ左ねじメス×1/4"フレアオス
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

ビーバー(アサダ)マニホールドAD本体
奥行(mm)240 高さ(mm)105(箱サイズ) 幅(mm)265
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番197-9063 幅(mm)370 質量(kg)5 高さ(mm)150(箱サイズ) 奥行(mm)430 アズワン品番64-6755-26
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

タイタン4バルブマニホールドベースのYellowJacket社の最高クラスです。タッチパネル式フルカラーモニターです。Li-ionバッテリ搭載でバッテリ寿命最長連続80時間です。手に収まるコンパクト設計です。フロン排出抑制法の間接法点検に最適冷凍空調機器の故障診断や漏洩チェック、性能診断、保守管理が可能です。スマートフォン、タブレットへ専用アプリでデータ共有が可能です。
トラスコ品番197-9068 幅(mm)200 質量(kg)1.2 高さ(mm)265 奥行(mm)110 アズワン品番64-6755-09
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ビーバー(アサダ)R12等用高圧連成計Φ80mm
大型で見やすく、写真撮影でもはっきり記録が可能です。
適合高圧 質量(g)160 取付ねじ1/8インチNPT 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ボールバルブ式で操作が簡単です。 置針付で真空引き後のテストに最適です。
トラスコ品番828-2541
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ビーバー(アサダ)R410A/R32 低圧連成計
針ぶれ防止機構採用で正確な指針です。 ゼロ調整ねじ付です。
仕様R410A/R33低圧連成計 トラスコ品番828-2546
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
1個ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル
対応冷媒種別R407C、R404A、R134a 仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ 接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山) 常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1 破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7 高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5 材質(ボディ)アルミ ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)-0.1~2.4
1セット
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a トラスコ品番852-1264 適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3 アズワン品番64-6755-47 ゲージ径(Φmm)80
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a 適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3
1台ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)