ゲージマニホールド :「r410a 冷媒」の検索結果
関連キーワード
「冷媒の種類」から絞り込む
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用
使用冷媒R410A、R32
接続口径(チャージホース)5/16フレア
ホース長さ(mm)約920
圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)
連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)
ゲージ径(Φmm)80
付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
材質(ホース)NBR
外寸(幅W×高さH)(mm)120×230
取付ねじ1/8NPT
接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
1セット
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。
使用冷媒R410a
接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)
全長(mm)230
真空計(MPa)0~-0.1
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用
付属品サイトグラス付、チャージホース100cm×3本
適合R410A用
エスコ品番EA101TR-5B
接続口径UNF1/2-20 (5/16inch)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。
ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)5/16フレア
常用圧力(MPa)5.5
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用
接続口径(チャージホース)5/16フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5
取付ねじ(ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~5.3
接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア
ゲージ径(Φmm)80
R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。
0点調整機能付。
80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄)
セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)
ケースTA122CS-2
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32
質量(kg)13.7
高さ(mm)490
回収容量(L)6.5
幅(Φmm)225
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
ニールド式パッキン採用により高圧ガスも簡単に止めることができます。
高圧耐用設計フロントバルブボディ。
高圧耐用サイトグラス付。
用途R410A/R32用
対応冷媒種別R410A/R32
接続ポート径5/16フレア(エアパージ口付)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
90度開閉でバルブ操作が行えます。流量が大きく、ガス圧抵抗の少ないスムーズな開閉。フッキング安定性を向上させたスクエアフック。ポリッシュ表面処理を施し、贅沢に仕上たマニホールドボディ。凝縮状況を管理する凝縮温度目盛の高圧連成計、蒸発状況を管理する蒸発温度目盛りの低圧連成計付き。振動や脈動を吸収するバイブレーションフリーゲージ。冷媒の状態が確認できるサイトグラス。ほこり・スラッジの付着防止ホースフック。冷媒回収・充填に便利なサービスポート。勘に頼らない的確な流量調整
対応冷媒種別R410A用
付属品サイトグラス付、ホース100cm×3本、コントロールバルブ1個、ケース付
適合R410A用
エスコ品番EA101TR-5
接続口径UNF1/2-20 (5/16inchフレア)
外径(Φmm)68(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(0点調整付)
連成計(MPa)-0.1~3.8(0点調整付)
1個
¥36,900
税込¥40,590
翌日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa。チャージホース…150cm(青)(TA133AB-2)150cm(黄)(TA133AB-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース92cm(青)(TA132AF-2)92cm(黄)(TA132AF-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
接続口径(チャージホース)5/16フレア
チャージホース150cmバルブ付×3本〈赤・青・黄〉(TA133AB)、150cmバルブ付×1本〈黄〉(TA133AB-3)
仕様R410A/R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、ケース付
常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~5.3、80Φ(TA141GB-1)
真空計(MPa)0~-0.1、80Φ(TA142BH)
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
バルブ(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン
接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレア
1セット
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(青)(TA133AF-2)150cm(黄)(TA133AF-3)
対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付
接続口径(inch)5/16フレア
ホース長さ(cm)150
チャージホースTA133AF(赤・青・黄)
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
ケースTA122CS-2
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
ケースTA122CS-2
接続口径(inch)5/16フレア
ホース長さ(cm)150
チャージホースTA133AF(赤・青・黄)
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)
ケースTA122CS-2
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
ケースTA122CS-2
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番198-0630
アズワン品番64-6755-23
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
仕様高耐圧3方ボールバルブ
適合冷暖兼用
タイプ連成計:TA141DH(ー0.1~5.0MPa)
取付ネジ径ゲージ:5/16フレア
接続ポート5/16″フレア
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)
ケースTA122CS-2
ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
付属品ケース
トラスコ品番554-3995
セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース
材質アルミ、真鍮、樹脂
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
高圧圧力計(MPa)-0.1~5.5
ゲージ径(Φmm)80
低圧連成計(MPa)-0.1~3.5
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引き時間を最大50%短縮できる3/8のボア径(本体内径)真空ポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
トラスコ品番197-9063
幅(mm)370
質量(kg)5
高さ(mm)150(箱サイズ)
奥行(mm)430
アズワン品番64-6755-26
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
用途R410A/R32用
対応冷媒種別R410A/R32
仕様マニホールド本体/ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付
取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT
接続ポート径マニホールド本体5/16フレア
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別R32・R410A
付属品サイトグラス
タイプボール弁式開閉バルブ
取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3
連成計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)80
接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。圧力計…TA140S、連成計…TA141S。R463A-Jは非共沸冷媒のため液充填が絶対条件となっています。また、液相と気相で、同圧力において、飽和温度が異なるため、確認には気をつけてください。
対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
対応冷媒種別R32、R410A
適合ホースサイズ5/16プラスⅡ×3
アズワン品番65-2353-72
ゲージ径(Φmm)80
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒R32・R410A
付属品サイトグラス
タイプボール弁式開閉バルブ
取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)-0.1~5.3
連成計(MPa)-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)68
接続ポート5/16フレア(ホース)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、高精度ゲージ仕様(検査合格証明書〈ロット証明〉)付
常用圧力(MPa)5.5
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)
ゲージ径(Φmm)80
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別R32・R410A
仕様(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブ
タイプボールバルブ式
温度表示R410A、R32
取付ねじ【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
連成計(MPa)-0.1~3.8
取付ネジ径【連成計】1/8NPT(ゲージ)
ゲージ径(Φmm)68
接続ポート5/16フレア
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
操作しやすい大型ハンドルやマグネット搭載したベルトフックなど。使いやすさとデザイン性を両立したシングルゲージマニホールド。操作性の高い大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。フック・マグネット両方使用可能で様々な場所に対応。
取付ねじ1/8″NPT
連成計(MPa)ー0.1~3.4
対応冷媒種別R410A・R32
ゲージ径(Φmm)80
接続ポート5/16″フレア
1台
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
操作しやすい大型ハンドルやマグネットを搭載したベルトフックなど。使いやすさとデザイン性を両立したシングルゲージマニホールド。操作性の高い大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。フック・マグネット両方使用可能で様々な場所に対応。
取付ねじ1/8″NPT
連成計(MPa)ー0.1~3.4
対応冷媒種別R410A・R32
ゲージ径(Φmm)80
接続ポート5/16″フレア
1台
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
接続口径(inch)5/16フレア
仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62
電源単3電池×4本(付属)
使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0
精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)
温度測定範囲(℃)表面:-40~125
全長(cm)100(赤・青・黄)
冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)【ミニコントロールバルブ】適用:R410A・R32
サイズ(mm)210×121×60(H)
接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)
ねじサイズUNF1/2-20(5/16”フレア)
接続径ミニコントロールバルブ:UNF1/2-20×UNF1/2-20
設定圧力分解能(MPa)0.001
圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
1セット
¥72,700
税込¥79,970
8日以内出荷
チャージホース92cm〈赤・青・黄〉(TA132AF)
仕様ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付(TA122K-11)、R410A・R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
取付ねじ1/8NPT
ホース接続径5/16フレア
圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)
ケース品番TA122CS-2
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
大型のサイトグラスや回しやすいハンドルでプロの支持を集めるニードバルブ式マニホールド。大型のサイトグラス、グリップ力が高く操作しやすい大型ハンドル、ニードル式開閉バルブ。
付属品TASCO BLACK専用ケース
取付ねじ1/8″NPT
圧力計(MPa)(低圧側)-0.1~3.4、(高圧側)-0.1~5.5
対応冷媒種別R410A・R32
ゲージ径(Φmm)80
接続ポート5/16″フレア
1
2
3
次へ
『マニホールド』には他にこんなカテゴリがあります
マニホールド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。