29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
319 税込351
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレス送信機
ワイヤレス送信機を使用した場合、テレビとスマートフォンの音声を簡単に切り替えられます。 テレビ/スマートフォンの接続切り替えがワンタッチで可能です。
付属品ACアダプター× 1(入力:AC100V~240V、 50/60Hz/出力:DC5V、 800mA)・DCケーブル×1(1.2m)・音声接続コード×1(1.5m) 幅(mm)88 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)33 奥行(mm)49 消費電力(W)電源スタンバイ時:約0.35 送信出力無線:Class 1 入力電源USBマイクロタイプB DC 5V 無線登録機器台数:最大8台、グループ設定:4種類 無線通信方式2.4GHz band FH-SS BluetoothVer.5.0 音声入力Φ3.5mmステレオジャック 通信距離(m)見通し:約10 対応コーデックSBC、AAC 対応プロファイルA2DP
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)同軸ケーブル
用途一般屋内用 質量(kg)0.2 種類スピーカー付ダウンライト(多灯用子器)専用 長さ(m)10 ケーブルPVCΦ2.8
1巻
2,398 税込2,638
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)旗飾り【受注生産品】
適合組立ポール:XDYD2893、XDYD2894 質量(kg)4 青銅色 種類クラシックポール(丸ポール) 本体アルミ鋳物
1台
82,980 税込91,278
29日以内出荷

材質並ガラス 質量(kg)0.1 適合器具YYY66001LE1・YYY66002LE1・YYY66003LE1・YYY66004LE1・YYY66005LE1・YYY66006LE1・YYY66051LE1・YYY66052LE1・YYY66053LE1・YYY66054LE1・YYY66055LE1・YYY66056LE1
1個
2,998 税込3,298
31日以内出荷

器具1台につき2コ使用
透明 材質(本体)アクリル 適合器具YYY46024ZLE9・YYY46025ZLE9・YYY46044ZLE9・YYY46045ZLE9
1セット(2個)
3,398 税込3,738
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)カバー【受注生産品】
材質ステンレス(オフブラックレザーサテン仕上)
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)後方カット遮光板
質量(kg)0.9 ブラック 材質(本体)ステンレス 適合器具NNY22350LE9・NNY22351LE9・NNY22352LE9・NNY22353LE9・NNY22360LE9・NNY22361LE9・NNY22362LE9・NNY22363LE9
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

質量(kg)0.08 種類補修部品 適合器具NTN88005K
1台
9,998 税込10,998
31日以内出荷

種類LEDシーリングライト用
1セット
59,980 税込65,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)設定ボタン【受注生産品】
質量(kg)0.2 種類LEDシーリングライト用 適合器具HH-XCH0808A
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)リターンカバー 支持金具
材質ステンレスバネ材(ブラック) 開口面積(m2)0.025×1.6
1個
309 税込340
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ソケット【受注生産品】
材質磁器 サイズE26
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途連接用 長さ(mm)190 ブラック 質量(g)30 適合器具NND26144・NND26244・NND26744・NND26844 電源ケーブル耐熱ビニル絶縁電線
1個
3,998 税込4,398
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)遮光板
Luminascape(ルミナスケープ)シリーズ
仕様後方カット 材質ステンレス(オフブラック) 質量(kg)0.9 種類トリッシュ 適合器具TRISH全商品
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)グローブ【受注生産品】
質量(kg)0.69 種類ウォールライト用 適合器具NNFW21861LE9
1台
4,598 税込5,058
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)リターンカバー 本体
長さ(mm)1600
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

質量(kg)0.1 ブラック 長さ(m)1 信号ケーブルフッ素樹脂絶縁電線 適合器具NND26144・NND26244・NND26744・NND26844
1巻
19,980 税込21,978
31日以内出荷

質量(kg)0.1 ブラック 長さ(m)1 信号ケーブルフッ素樹脂絶縁電線 適合器具NND26144・NND26244・NND26744・NND26844
1巻
16,980 税込18,678
31日以内出荷

材質並ガラス 質量(kg)0.09 適合器具YYY66001LE1・YYY66002LE1・YYY66003LE1・YYY66004LE1・YYY66005LE1・YYY66006LE1・YYY66051LE1・YYY66052LE1・YYY66053LE1・YYY66054LE1・YYY66055LE1・YYY66056LE1
1個
6,298 税込6,928
31日以内出荷

オプションのフードでまぶしさカット
オフブラックつや消し仕上 材質(本体)ステンレス 適合器具YYY46024ZLE9・YYY46025ZLE9・YYY46044ZLE9・YYY46045ZLE9
1個
5,798 税込6,378
31日以内出荷

オフブラック 材質(本体)ステンレス
1個
6,698 税込7,368
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)和風カバー【受注生産品】
材質ステンレス(オフブラックレザーサテン仕上) 質量(kg)2.0 種類角型 ポールヘッドタイプ/角型 キャンチレバータイプ兼用
1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)リード線【受注生産品】
付属品コネクタ付
1本
1,198 税込1,318
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外部機器からの接点信号により、複数エリアのシーン再生
タイプ8シーンタイプ 種類シーンマネージャーG 入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×400×125 機能外部接点入力よりシーン切替・全消灯 モニター出力オープンコレクタ12V 100mA 接点入力方式外部:無電圧a接点、パルス幅100ms以上 信号方式専用調光:リモートバス方式
1台
279,800 税込307,780
31日以内出荷

質量(kg)0.1 ブラック 長さ(m)1 適合器具NND26144・NND26244・NND26744・NND26844 電源ケーブル耐熱ビニル絶縁電線
1巻
12,980 税込14,278
31日以内出荷

質量(kg)0.1 ブラック 長さ(m)1 適合器具NND26144・NND26244・NND26744・NND26844 電源ケーブル耐熱ビニル絶縁電線
1巻
8,798 税込9,678
31日以内出荷

用途連接用 長さ(mm)190 ブラック 質量(g)30 信号ケーブルフッ素樹脂絶縁電線 適合器具NND26144・NND26244・NND26744・NND26844
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷

5°・10°・20°・30°・40°の5段階に調整できます。(0°不可)
材質(本体)ステンレス 角度調整範囲5°・10°・20°・30°・40°
1組(2個)ほか
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『高天井照明器具』には他にこんなカテゴリがあります