一体型LED(逆富士) :「直管型LEDランプ」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
1710(1)
2330(1)
2410(1)
2450(1)
2540(1)
3530(1)
3720(1)
4450(1)
4620(1)
4850(1)
明るさタイプ(Lm)をもっと見る
仕様電源ユニット内蔵
適合ガード:FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)本体:1.8
質量(g)ランプ:125
電流(A)0.35
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
定格電力(W)11
管径(Φmm)25.5
口金29.9
光源LDL20×1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光束(Lm)器具:950、ランフ:1200
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
IP等級IP23 防湿
1セット
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)
適合【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください
材質本体:ステンレス、反射板:ステンレス(クリア塗装)
質量(kg)2.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)20
保護等級IP23(防湿)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114
エネルギー消費効率(Lm/W)121
光束(Lm)2420
適合ランプ直管LEDランプ用
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)
適合【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください
材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)2.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)20
保護等級IP23(防湿)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114
エネルギー消費効率(Lm/W)127.5
光束(Lm)2550
適合ランプ直管LEDランプ用
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
Ra84
IP等級IP23防湿
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LED(逆富士) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。