一体型LED(逆富士) :「LEDライト」の検索結果
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
100~240(1)
100~242(22)
200~242(22)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
従来蛍光灯と比較して同等以上の明るさで約50~70%節電になります。
本体の電源端子台からの配線を直接電源ユニットに接続することができるダイレクトコネクタ接続で施工性が向上しました。
高効率から機能付きまで用途に応じて選べるライトバーです。
トラスコ品番114-9321
長さ(mm)2438
高さ(mm)50
消費電力(W)39.8
光源色昼白色
明るさ(Lm)6400
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵
適合【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス)
材質【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装)
質量(kg)1.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
保護等級IP20(防湿)
光源LDL20×1
ランプLDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光束(Lm)950
LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)
適合ランプ直管LEDランプ用
演色指数(Ra)84
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
適合ガード(別売):FK42533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)230
高さ(mm)70
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
調光の可否×
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)1250
幅(mm)150
タイプ天井直付型
電力(W)150
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
集会所や管理人室などに。
設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
材質鋼板(白色粉体塗装)
長さ(mm)632
幅(mm)150
タイプ天井直付型
電力(W)150
1台
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
用途壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)
材質本体:ステンレス(ホワイト)、グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)4.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)36
保護等級IP23(防湿)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
エネルギー消費効率(Lm/W)101.1
光束(Lm)3640
適合ランプ直管LEDランプ用
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.1
材質(本体)亜鉛鋼板(白色)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×2438×50
器具・セットセット品
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
器具本体とライトバーの組合せ品
質量(kg)4.6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×2438×50
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
調光の可否可
器具本体とライトバーの組合せ品 蛍光灯からのリニューアルを考慮した専用器具本体を使用
質量(kg)2.8
材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
演色指数(Ra)83
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
適合ガード(別売):FK42533
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)230
質量(kg)2.7
高さ(mm)70
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
備考800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応なし
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器出力型:定格出力型、出力固定型
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)230
取付天井直付型
高さ(mm)70
電圧(V)100~242
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)230
質量(kg)2.7
取付天井直付型
高さ(mm)70
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。
その他専用コントローラ(別売):ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器NQ55000J
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
高さ(mm)50
備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
電圧(V)100~242
制御方式赤外線通信(ウィズリモ)
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
本体鋼板(白色粉体塗装)
平均演色評価数Ra83
対応調光機能:調光対応
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)
グリーン購入法適合
仕様電源ユニット内蔵
適合ガード:FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)
材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)本体:1.8
質量(g)ランプ:125
電流(A)0.35
電圧(V)100~242
消費電力(W)12
定格電力(W)11
管径(Φmm)25.5
口金29.9
光源LDL20×1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)79.1
光束(Lm)器具:950、ランフ:1200
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
IP等級IP23 防湿
1セット
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)
適合【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください
材質本体:ステンレス、反射板:ステンレス(クリア塗装)
質量(kg)2.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)20
保護等級IP23(防湿)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114
エネルギー消費効率(Lm/W)121
光束(Lm)2420
適合ランプ直管LEDランプ用
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)
適合【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください
材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)2.6
電圧(V)100~242
消費電力(W)20
保護等級IP23(防湿)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114
エネルギー消費効率(Lm/W)127.5
光束(Lm)2550
適合ランプ直管LEDランプ用
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
電圧(V)100~242
LED寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
Ra84
IP等級IP23防湿
業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
種別ベースライト
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
取付天井直付型
形40
高さ(mm)50
備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応
電圧(V)100~242
シリーズiDシリーズ
グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
本体鋼板(白色粉体塗装)
光源LED
安定器定格出力型、約10~100%連続調光型
LED環境特化タイプ
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否調光対応
一体型LEDベースライト「iDシリーズ」のリニューアル専用器具本体です。蛍光灯からのリニューアルを考慮した寸法設計で施工をスピーディに行うことができます。既設の吊りボルトがそのまま利用できるから、ボルト処理にかかる時間を大幅に削減できます。業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)。ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。
適合【ガード(別売)】FK42533、【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502
種別ベースライト
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)1250
幅(mm)230
質量(kg)2.8
取付天井直付型
形40
高さ(mm)70
備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応
タイプリニューアル用 Dスタイル 富士型 W230
電圧(V)100~242
シリーズiDシリーズ
グレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
本体鋼板(白色粉体塗装)
光源LED
安定器定格出力型、約10~100%連続調光型
LED環境特化タイプ
トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否調光対応
質量(kg)2.9
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
質量(kg)3.1
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
質量(kg)3.1
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2438
幅(mm)230
質量(kg)4.6
高さ(mm)50
タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)82.3
色温度(K)3000
光源色電球色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)142.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)11730
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2438
幅(mm)230
質量(kg)4.6
高さ(mm)50
タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)82.3
色温度(K)6500
光源色昼光色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)156.6
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)12890
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2438
幅(mm)230
質量(kg)4.6
高さ(mm)50
タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)63.1
色温度(K)4000
光源色白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)145.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9160
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥31,980
税込¥35,178
92日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2438
幅(mm)230
質量(kg)4.6
高さ(mm)50
タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)63.1
色温度(K)3500
光源色温白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)142.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9010
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥31,980
税込¥35,178
92日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2438
幅(mm)150
質量(kg)4.1
高さ(mm)50
タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)82.3
色温度(K)3000
光源色電球色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)142.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)11730
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥35,980
税込¥39,578
92日以内出荷
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板(白色),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2438
幅(mm)150
質量(kg)4.1
高さ(mm)50
タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)63.1
色温度(K)4000
光源色白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)145.1
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9160
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1組
¥31,980
税込¥35,178
92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵、天井直付専用
材質本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明)
質量(kg)6.2
タイプLDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1300×65
器具・セットセット品
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
調光の可否可
質量(kg)2.9
材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×86
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
1
2
次へ
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LED(逆富士) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。