一体型LED(逆富士) :「倉庫」の検索結果
関連キーワード
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
2000(2)
2500(8)
3200(3)
4000(8)
5000(2)
5200(8)
6400(2)
6900(5)
10000(7)
13400(2)
明るさタイプ(Lm)をもっと見る
Myシリーズ。-40℃対応。天井直付用、レースウェイ対応。口出し線付(全長1000mm)
用途工場・倉庫用
材質(フレーム)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(取付金具)鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)2
保護等級IP65
定格段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)100~242
使用可能温度範囲-40~35℃
Myシリーズ。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-10~35℃
材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)5.8
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)100~242
大きさ20形
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-25~35℃
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)800
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)85
器具相当FL20形×1灯器具相当
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
使用可能温度範囲-25~35℃
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
光源色昼白色
色温度(K)5000
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
演色指数(Ra)85
定格電圧(V)100~242
材質(本体)鋼板 白色仕上
材質(カバー)帯電防止アクリル 透明
ライトユニット防雨・防湿形、LED内蔵・電源ユニット内蔵
保護等級防湿形/IP20
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)5.5
取付直付形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級一般屋内用/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
光源寿命40000時間
1台
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)6.1
取付直付形/防湿形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級防湿形/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
光源寿命40000時間
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)7
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級一般屋内用/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)220×1255
1台
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
Myシリーズ。カバーに帯電防止透明アクリルを採用し、静電気によるほこりの付着を防止します
用途工場・倉庫用。HACCP向け
質量(kg)8.2
取付埋込形/防湿形
材質(本体)鋼板 白色仕上
定格段調光機能(100%⇔70%)
保護等級防湿形/IP20
大きさ40形
材質(カバー)帯電防止アクリル透明
材質(枠)ステンレス 白色仕上
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)220×1255
1台
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)150
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス8
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス8
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)150
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
形状逆富士タイプ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
幅(mm)220
取付埋込形
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
大きさ40形
清浄度推奨:クラス6(1000)
埋め込み寸法(mm)220×1230
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
用途工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に
取付直付形
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)200~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)55
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)176.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000
明るさFHT32形×3灯器具定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)9730
電源ユニット内蔵
ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
用途工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に
取付直付形
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)200~242
本体鋼板(白色仕上)
定格消費電力(W)55
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)176.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
明るさ(Lm)10000
明るさFHT32形×3灯器具定格出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)9730
電源ユニット内蔵
ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
材質(ライトユニットカバー)アクリル
定格電圧(V)100~242
大きさ40形
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色
色温度(K)5000
大きさ110形
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)85
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
使用可能温度範囲-10~35℃
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色
色温度(K)5000
大きさ110形
形状逆富士タイプ
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
演色指数(Ra)85
材質(ライトユニットカバー)アクリル
LED寿命(時間)40000
Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
仕様口出し線付
カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色)
取付直付形
種類軒下用
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)100~242
本体鋼板白色仕上(白色塗装)
保護等級IP23
大きさ40形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
電源ユニット内蔵
防水防雨・防湿形
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LED(逆富士) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。