一体型LED(逆富士) :「遮光」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:203 質量(kg)2.8 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 遮光度24° 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形スクール調光
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:203 質量(kg)2.8 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 遮光度24° 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります