絞り込み
明るさタイプ(Lm)
  • 770(1)
  • 1870(1)
  • 2000(6)
  • 2330(1)
  • 2420(1)
  • 2500(8)
  • 2520(1)
  • 2980(1)
  • 3200(7)
  • 3680(1)
  • 3740(1)
  • 4000(11)
  • 4840(1)
  • 4900(1)
  • 5200(8)
  • 6400(1)
  • 6420(1)
  • 6900(5)
  • 9810(1)
  • 10000(2)
光源色
  • 昼光色(49)
  • 昼白色(140)
  • 温白色(79)
  • (84)
  • 電球色(50)
器具・セット
  • セット品(6)
  • 器具のみ(1)
調光の可否
  • ×(24)
  • (12)
電圧(V)
  • 100~240(3)
  • 100~242(337)
  • 200~242(65)
光束(Lm)
  • 1000未満(10)
  • 1000~2000未満(39)
  • 2000~3000未満(55)
  • 3000~4000未満(81)
  • 4000~5000未満(62)
  • 5000~6000未満(25)
  • 6000~7000未満(62)
  • 8000~9000未満(18)
  • 9000~10000未満(37)
  • 10000~(37)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満・8000~9000未満・9000~10000未満・10000~
消費電力(W)
  • 5~10未満(10)
  • 10~20未満(81)
  • 20~30未満(103)
  • 30~40未満(85)
  • 40~50未満(46)
  • 50~60未満(25)
  • 60~70未満(30)
  • 70~80未満(9)
  • 80~90未満(29)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 100~110未満(3)
  • 110~120未満(6)
  • 120~130未満(16)
  • 130~140未満(48)
  • 140~150未満(144)
  • 150~160未満(129)
  • 160~170未満(33)
  • 170~180未満(34)
  • 180~190未満(25)
  • 190~(3)
100~110未満・110~120未満・120~130未満・130~140未満・140~150未満・150~160未満・160~170未満・170~180未満・180~190未満・190~
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(396)
  • 東芝ライテック(116)
  • ODELIC(オーデリック)(20)
  • 岩崎電気(19)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • 日動工業(5)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • エコリカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(341)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(281)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさタイプ(Lm)から絞り込む
2000(6)
2500(8)
3200(7)
4000(11)
5200(8)
6400(1)
6420(1)
6900(5)
9810(1)
10000(2)
  • IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形 Panasonic(パナソニック)

    IDシリーズ 直付型 40形 反射笠付型 防湿・防雨形

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)-10~35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83グリーン購入法適合
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)150タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
  • iD40形LED本体防湿防雨反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    iD40形LED本体防湿防雨反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LB40形非常灯6900lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形非常灯6900lm昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LB40形非常灯4000lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形非常灯4000lm昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    仕様●非常用照明器具・4000lmタイプ・昼白色●Ra8●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242消費電力(W)26.1器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)153.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4000明るさ(Lm)4000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 5200lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 5200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 5200lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ省エネ電圧(V)100~242消費電力(W)26.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • iD 40形iスタイル用片反射笠反射板 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形iスタイル用片反射笠反射板

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様iスタイル用、iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射笠付型になります。材質/仕上片反射板:亜鉛鋼板(t0.4)/高反射白色粉体塗装質量(kg)0.5
  • iD 110形LED本体反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    iD 110形LED本体反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    仕様天井直付型、適合ガード:FK82533、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。長さ(mm)2413幅(mm)150材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)エコロジー商品省エネ
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セットほか
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーのセット品です。
    質量(kg)4.2
  • iD13400反射笠昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400反射笠昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD5200反射笠プルスイッチ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD5200反射笠プルスイッチ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    欠品中
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、プルスイッチ付・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード(別売)】FK41534●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)吊具は使用できません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)31.9色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)155.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4950RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD3200反射笠昼光色 Panasonic(パナソニック)

    iD3200反射笠昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1組
    32日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・昼光色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)607幅(mm)150質量(kg)1.2高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)20.1色温度(K)6500光源色LED(昼光色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)150.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3020RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LB40形非常灯5200lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形非常灯5200lm昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242器具・セット器具色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型(出力固定型)光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1台
    3日以内出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)607幅(mm)150タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
  • iD40形防湿防雨本体SUS 笠付 Panasonic(パナソニック)

    iD40形防湿防雨本体SUS 笠付

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • LDL40X2反射笠付型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • iD5000反射笠昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD5000反射笠昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・5000lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)163.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD5200反射笠RE人センサ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD5200反射笠RE人センサ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、ひとセンサ付・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2高さ(mm)80電圧(V)100~242消費電力(W)31.9色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>エネルギー消費効率(Lm/W)155.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4950RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD5200反射笠REプルスイッチ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD5200反射笠REプルスイッチ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、プルスイッチ付・5200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード(別売)】FK41534●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.3高さ(mm)80電圧(V)100~242消費電力(W)31.9色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)155.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4950RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD5200反射笠RE昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック)

    iD5200反射笠RE昼白色PiPit調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、PiPit(ピピッと)調光タイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】PiPitライコンNQ23111【専用コントローラ(別売)】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K【専用コントローラ(別売)】PiPitハンディライコンNK23041【専用コントローラ(別売)】PiPitプラスハンディライコンNK23091【通信補助器(別売)】NK23010【通信補助器(別売)】NK23071【通信補助器(別売)】NK23081●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2高さ(mm)80電圧(V)100~242消費電力(W)32.3制御方式無線通信920MHz帯(PiPit)色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)157.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD4000反射笠REプルスイッチ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD4000反射笠REプルスイッチ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、プルスイッチ付・4000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード(別売)】FK41534●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.3高さ(mm)80電圧(V)100~242消費電力(W)25色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)152.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3810RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD4000反射笠プルスイッチ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD4000反射笠プルスイッチ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1組
    32日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、プルスイッチ付・4000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード(別売)】FK41534●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)吊具は使用できません。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)25色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)152.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3810RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD3200反射笠REプルスイッチ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD3200反射笠REプルスイッチ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、プルスイッチ付・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード(別売)】FK41534●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.3高さ(mm)80電圧(V)100~242消費電力(W)20.3色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)150.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3060RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD3200反射笠昼白色調光 Panasonic(パナソニック)

    iD3200反射笠昼白色調光

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・3200lmタイプ・昼白色・調光●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)607幅(mm)150質量(kg)1.2高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)20.1色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD1600反射笠昼白色調光 Panasonic(パナソニック)

    iD1600反射笠昼白色調光

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、一般タイプ・1600lmタイプ・昼白色・調光●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)607幅(mm)150質量(kg)1.2高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)11.6色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)135.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1570RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • iD1600反射笠プルスイッチ昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD1600反射笠プルスイッチ昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1組
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、プルスイッチ付・1600lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83【適合ガード】FK21534●400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。●電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)607幅(mm)150質量(kg)1.3高さ(mm)60電圧(V)100~242消費電力(W)11.6色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)131光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1520RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LB40形非常灯3200lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形非常灯3200lm昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●非常用照明器具・3200lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%)

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 10000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 10000lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.3取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)56本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)10000明るさHf蛍光灯32形高出力型3灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯32形高出力型3灯/Hf蛍光灯63形定格出力型2灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)16.3時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)20.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • 一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 非調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 省エネタイプ 3200lm 幅150 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ省エネ電圧(V)100~242消費電力(W)18.6本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)3200明るさHf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(反射笠付)