11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、天井直付型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ 材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射笠:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト) 質量(kg)3 電圧(V)100~242 消費電力(W)20 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)74×1245×165 蛍光ランプLDL40S エネルギー消費効率(Lm/W)107.5 光束(Lm)2150 Ra80 防水保護等級IP23 防湿
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD800 笠付 防湿防雨
エコ商品
電圧(V)100~242 消費電力(W)6 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2010ELZLE9 質量(kg)1.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99 色温度(K)3000 光源色電球色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)111.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)670 防水保護等級IP23 防湿 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD800 笠付 防湿防雨
エコ商品
電圧(V)100~242 消費電力(W)6 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2010ENZLE9 質量(kg)1.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)128.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)770 防水保護等級IP23 防湿 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD1600 笠付 防湿防雨
エコ商品
電圧(V)100~242 消費電力(W)11.6 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2110ELZLE9 質量(kg)1.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99 色温度(K)3000 光源色電球色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)111.2 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1290 防水保護等級IP23 防湿 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD1600 笠付 防湿防雨
エコ商品
電圧(V)100~242 消費電力(W)11.6 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 セット内容【本体】NNWK21080+【ライトバー】NNW2110ENZLE9 質量(kg)1.8 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃)-10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力型(出力固定型) エネルギー消費効率(Lm/W)127.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1480 防水保護等級IP23 防湿 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白) 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 使用温度範囲(℃)-25~35 電圧(V)100~242 消費電力(W)35.8 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿) 光源色昼白色 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)135.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4840 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4550ENK LE9
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白) 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 使用温度範囲(℃)-40~35 電圧(V)100~242 消費電力(W)45.9 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿) 光源色昼白色 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)139.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6420 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4670ENK LE9
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷

材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白) 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 使用温度範囲(℃)-25~35 電圧(V)100~242 消費電力(W)45.9 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿) 光源色昼白色 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)139.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)6420 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4650ENK LE9
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷

材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白) 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 使用温度範囲(℃)-40~35 電圧(V)100~242 消費電力(W)35.8 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿) 光源色昼白色 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)135.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4840 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4570ENK LE9
1セット
29,980 税込32,978
3日以内出荷

材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白) 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 使用温度範囲(℃)-40~35 電圧(V)100~242 消費電力(W)27.3 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿) 光源色昼白色 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)136.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3740 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4470ENK LE9
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷

材質(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白) 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 取付方式天井直付型 使用温度範囲(℃)-25~35 電圧(V)100~242 消費電力(W)27.3 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1240×99 色温度(K)5000 防塵防水性能IP23防湿(ライトバー:IP54防湿) 光源色昼白色 安定器定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)136.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)3740 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83 子品番【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4450ENK LE9
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります