5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
1600(1)
2500(2)
3200(1)
4000(2)
5000(1)
5200(2)
6400(1)
6900(2)
10000(3)
13400(1)
Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。直下照度を確保したい場所におすすめです。
用途工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 取付直付形 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)200~242 本体鋼板(白色仕上) 定格消費電力(W)55 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)10000 明るさFHT32形×3灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 ライトユニット集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様防雨・防湿形 形状笠付タイプ 質量(kg)1.1 取付直付形 種類軒下用 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 形状笠付タイプ カバーライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂(乳白色) 取付直付形 種類軒下用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 保護等級IP23 大きさ40形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 光源色昼白色 色温度(K)5000 大きさ110形 形状笠付タイプ 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 演色指数(Ra)85 材質(ライトユニットカバー)アクリル
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります