「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 片反射笠付タイプ 高出力タイプ三菱電機5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hzセット内容EL-LH-N40903 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 片反射笠付タイプ )×1、EL-LU41063W AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242V定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:156.7 (200V時)光束(Lm)8510LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LED(反射笠付) の新着商品
ページ: 1/ 3