絞り込み
明るさタイプ(Lm)
- 3140(1)
- 3200(1)
光源色
- 昼白色(3)
器具・セット
- セット品(2)
電圧(V)
- 100~242(2)
調光の可否
- ×(2)
- ○(1)
光束(Lm)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(2)
- 4000~5000未満(1)
- 5000~6000未満(2)
- 6000~7000未満(1)
2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満
消費電力(W)
- 10~20未満(2)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(2)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
エネルギー消費効率(Lm/W)
- 140~150未満(1)
- 150~160未満(3)
- 160~170未満(2)
140~150未満・150~160未満・160~170未満
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- Panasonic(パナソニック)(406)
- 三菱電機(396)
- 東芝ライテック(116)
- ODELIC(オーデリック)(20)
- 岩崎電気(19)
- ENDO(遠藤照明)(6)
- 日動工業(5)
- エコリカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
3140(1)
3200(1)

1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠
HotaluX(ホタルクス)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から翌々日出荷器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。 また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)用途事務所、工場、倉庫、等の照明電源電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明
HotaluX(ホタルクス)¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷高さ(mm)62定格消費電力(W)20.5相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)83生産国日本光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
Nuシリーズ40形 器具本体ライトユニットセット 両反射笠形
HotaluX(ホタルクス)¥8,798~税込¥9,678~1セット3日以内出荷から4日以内出荷高い省エネ性能により、従来蛍光灯器具からリニューアルすることで、電気代削減に繋がります。(グリーン購入法適合品)用途事務所、工場、倉庫、等の照明