絞り込み
光源色
  • その他(4)
  • 昼光色(24)
  • 昼白色(37)
  • 温白色(21)
  • 白色(21)
  • 電球色(29)
明るさタイプ(Lm)
  • 800(6)
  • 1600(6)
  • 2000(9)
  • 2500(12)
  • 2600(2)
  • 3200(16)
  • 4000(10)
  • 5000(2)
  • 5200(16)
  • 6400(2)
  • 6900(16)
  • 10000(8)
  • 13400(2)
調光の可否
  • ×(20)
  • (7)
光束(Lm)
  • 1000未満(11)
  • 1000~2000未満(21)
  • 2000~3000未満(27)
  • 3000~4000未満(21)
  • 4000~5000未満(16)
  • 5000~6000未満(21)
  • 6000~7000未満(19)
  • 8000~9000未満(1)
  • 9000~10000未満(8)
  • 10000~(2)
器具・セット
  • その他(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(9)
  • 10~20未満(26)
  • 20~30未満(24)
  • 30~40未満(21)
  • 40~50未満(9)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(2)
  • 80~90未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満
電圧(V)
  • 200
  • 100(48)
  • 100~200(2)
  • 100~240(59)
  • 100~242(2,266)
  • 100~242V対応(2)
  • 200~242(418)
  • 242(27)
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(27)
  • 三菱電機(14)
  • 日動工業(4)
  • トライト(1)
ODELIC(オーデリック)・三菱電機・日動工業・トライト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(20)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(27)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
その他(4)
昼光色(24)
昼白色(37)
温白色(21)
白色(21)
電球色(29)
  • 直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    ランプの種類高演色LEDランプ直管形LED7.2W(G13)演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体質量(kg)0.8皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ベースルクス40形40W 日動工業

    ベースルクス40形40W

    日動工業
    8,198税込9,018
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)221、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.6/154.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • 直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用本体質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形30W 日動工業

    ベースルクス40形30W

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)210、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.3/165.3(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形25W 日動工業

    ベースルクス40形25W

    日動工業
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/4KV演色性(Ra)Ra83
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1セット
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様一般タイプ 集光種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:220×1235取付埋込形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)6.2色温度(K)5000製品形状学校用 黒板灯光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1セット
    90日以内出荷
    用途工場・倉庫 HACCP向け種別LEDライトユニット形ベースライトカバーアクリル 透明(帯電防止処理)取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)5.5色温度(K)5000製品形状アクリルカバータイプ光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 ウォールウォッシャ

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1セット
    90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)3.4製品形状ウォールウオッシャ器具入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 下面開放タイプ

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1セット
    90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形110材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)5.2製品形状下面開放タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1セット
    90日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 ウォールウォッシャ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1製品形状ウォールウオッシャ器具入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.7製品形状ウォールウオッシャ器具入数1セットライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1セット
    92日以内出荷
    シリーズMyシリーズライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 工場・倉庫用 HACCP向け 40形 直付形

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1セット
    92日以内出荷
    用途工場・倉庫 HACCP向け仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN種別LEDライトユニット形ベースライトカバーアクリル 透明(帯電防止処理)取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)42.7本体質量(kg)5.5参考/旧型式MY-RC470330/N AHTN色温度(K)5000製品形状アクリルカバータイプ光源色昼白色入数1セット明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6350ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 直付形 下面開放タイプ

    三菱電機
    9,898税込10,888
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形20材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)1.5製品形状下面開放タイプ入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 黒板灯 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 黒板灯

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1セット
    92日以内出荷
    用途屋内用仕様一般タイプ 集光種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.3色温度(K)5000製品形状学校用 黒板灯光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1セット
    90日以内出荷
    新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
    用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト質量(kg)(器具本体のみ)2.940材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000製品形状下面開放タイプ取付け方法直付形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1セット
    92日以内出荷
    新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
    用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載セット内容(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ種別LEDライトユニット形ベースライト全長(mm)1254質量(kg)(器具本体のみ)2.240高さ(mm)65材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000製品形状下面開放タイプ 100幅取付け方法埋込形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100×1235定格光束(Lm)5940ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 トラフタイプ

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1セット
    92日以内出荷
    新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
    用途屋内用仕様MILCO.CONNECT搭載種別LEDライトユニット形ベースライト40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)43.2色温度(K)3000-5000取付け方法直付形光源色色温度可変明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6400ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDウォールウォッシャー トライト

    LEDウォールウォッシャー

    トライト
    119,800税込131,780
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    簡易コントローラー付のセットです。 軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 壁面などの広い範囲を鮮やかに彩ります。
    用途壁面・のり面への演出照明にセット内容簡易コントローラー幅(mm)56高さ(mm)103電圧(V)100/200コード長さ(m)1(電源)コード通信IN、通信OUT各1本(300mm)器具・セット簡易コントローラー光源色RGBマルチカラー色(本体)シルバー
  • 直付型ベースライト20形 ショーケース1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 ショーケース1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    用途ショーケース用仕様調光器:不可質量(kg)0.7取付直付型/ショーケース用1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×706×41ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 ショーケース1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    用途ショーケース用仕様調光器:不可質量(kg)1.3取付直付型/ショーケース用1灯用タイプ2100lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)14本体樹脂・鋼ランプ直管形LED14W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×1324×41ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFL40W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用本体質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型2灯用本体質量(kg)2.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×1248×83色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×1250×86色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付型20形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×632×86色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    73,980税込81,378
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけますランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.1LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×1225×54色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    66,980税込73,678
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.5LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所水平天井専用電池BB-04150A非常灯評定番号LALE-034認定番号【誘導灯】3AE-1079仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×607×54色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 人感センサー付 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 人感センサー付 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94タイプ人感センサー付本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否人感センサーON-OFF型仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74色(本体)グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    47,980税込52,778
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様コントローラ:可能(別売)質量(kg)2.9取付直付型40形タイプウォールウォッシャー型電圧(V)100/200/242消費電力(W)32適合ユニット型式【LEDユニット】UN4404RM本体取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)159皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)5090LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5200明るさHf32W定格出力×2灯相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94ポリカーボネート(乳白)調光の可否傾斜天井取付角度(°)90調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 ウォールウォッシャー型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    30,980税込34,078
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプウォールウォッシャー型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×122×94色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト ボックスタイプ 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト ボックスタイプ 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプボックスタイプ本体ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様コントローラ:可能(別売)色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形  ボックスタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 ボックスタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプボックスタイプ本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.7LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1260×53色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形  ボックスタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 ボックスタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    20,980税込23,078
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプボックスタイプ本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×642×53色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト トラフ型 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト トラフ型 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様コントローラ:可能(別売)色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型 調光

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様コントローラ:可能(別売)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53色(本体)グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(直付け笠なし)