一体型LED(直付け笠なし) :「40w led器具」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
昼光色(2)
昼白色(10)
温白色(2)
白色(2)
電球色(1)
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHN41101A ライトユニットEL-LU45034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)144.9 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)32.5 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)4710 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
19,980 税込21,978
4日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHN41100 ライトユニットEL-LU45034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)151.6 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)32.5 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)4930 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
22,980 税込25,278
4日以内出荷

シリーズMyシリーズ ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHN41102A ライトユニットEL-LU45034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)144.9 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)32.5 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)4710 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1組
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電圧(V)AC100~242 50Hz/60Hz 仕様定格:固定出力・段調光機能付 消費電力(W)30.4 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)159.5 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)4850 明るさFLR110形×1灯器具 節電タイプ 演色指数(Ra)85
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)155.8(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)43.0(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)6700 演色指数(Ra)83
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHL40700 ライトユニットEL-LU45034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)155.6 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)32.5 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)5060 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHX42500 ライトユニットEL-LU45034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)150.7 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)32.5 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)4900 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
19,980 税込21,978
4日以内出荷

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra93 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
1組
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

口出し線付。切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具。ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
用途天井直付用。おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲5~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源寿命40000時間 仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります