一体型LED(直付け笠なし) :「LED 200v」の検索結果

関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
昼光色(17)
昼白色(39)
温白色(17)
白色(26)
電球色(17)
その他(3)
定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)55.8 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
定格電圧(V)AC100~242 器具・セットセット品 調光の可否
1組
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF16形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)138.3(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)11.2(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)1550 演色指数(Ra)83
1セット
17,980 税込19,778
欠品中

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra83 光束(Lm)9750 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色白色 (4000K) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra93 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
1組
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LH-BC42204 ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 クリーンルーム用 )×1、EL-LU41063N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 高出力タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 定格消費電力(W)55.8 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.7 (200V時) 光束(Lm)6500 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1組
57,980 税込63,778
5日以内出荷

口出し線付。切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具。ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
用途天井直付用。おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲5~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 光源寿命40000時間 仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設吊ボルトの調整が不要な器具寸法で、リニューアル時のボルト処理の手間と時間を削減します。
消費電力(W)32.5 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1250×78 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160.0 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)5200 明るさ(Lm)5200 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 演色指数(Ra)85 調光の可否
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色仕上
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)3.4 製品形状ウォールウオッシャ器具 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)5.2 製品形状下面開放タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途屋内用 仕様一般タイプ 集光 種別LEDライトユニット形ベースライト 寸法(mm)埋込穴:220×1235 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)6.2 色温度(K)5000 製品形状学校用 黒板灯 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合部品:吊具CTK100PW、吊具CTK400PW 取付直付形 直付・吊下兼用形 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 本体質量(kg)2.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW、CTK400PW、CHTK-A、CHTK-C、ガードGAF26 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)0.6 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)155.8(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)43.0(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)6700 演色指数(Ra)83
1セット
28,980 税込31,878
31日以内出荷

小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。
定格電圧(V)AC200~242 仕様固定出力・段調光機能付 セット内容EL-LH-L90700+EL-LU91033N 2AHTN タイプ一般タイプ 消費電力(W)61.6 電源デジタルインターフェイス搭載 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)162.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)10000 明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプ ビーム角度(°)A:117、B:109(1/2) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1セット
34,980 税込38,478
31日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×1灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)147.0(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)13.6(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)2000 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
欠品中

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)147.6(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)21.0(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)3100 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
31日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)24.9(200V時) 光源色昼白色 光束(Lm)3890 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
31日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHX42500 ライトユニットEL-LU43034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)141.9 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)21.0 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)2980 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
16,980 税込18,678
31日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHX42500 ライトユニットEL-LU45034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)150.7 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)32.5 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)4900 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
19,980 税込21,978
31日以内出荷

Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上 大きさ110形 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1台
18,980 税込20,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

仕様色温度可変 定格5~100%連続調光形 定格電圧(V)AC100~242 フレーム亜鉛めっき鋼板 定格消費電力(W)39.6(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 材質(カバー)ポリカーボネート樹脂乳白色 光源寿命40000時間
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHN41101A ライトユニットEL-LU45034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)144.9 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)32.5 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)4710 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
19,980 税込21,978
92日以内出荷

本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242 本体EL-LHN41100 ライトユニットEL-LU45034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)151.6 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)32.5 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)4930 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1組
22,980 税込25,278
92日以内出荷

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
10,980 税込12,078
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)2.9 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 製品形状下面開放タイプ 取付け方法直付形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
28,980 税込31,878
90日以内出荷

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 取付け方法直付形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6400 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.7 製品形状ウォールウオッシャ器具 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
12,980 税込14,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

シリーズMyシリーズ ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
12,980 税込14,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1 製品形状ウォールウオッシャ器具 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,998 税込10,998
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途工場・倉庫 HACCP向け 種別LEDライトユニット形ベースライト カバーアクリル 透明(帯電防止処理) 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)5.5 色温度(K)5000 製品形状アクリルカバータイプ 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1254 質量(kg)(器具本体のみ)2.2 40 高さ(mm)65 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 製品形状下面開放タイプ 100幅 取付け方法埋込形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100×1235 定格光束(Lm)5940 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
92日以内出荷

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.5 製品形状下面開放タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
8,598 税込9,458
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW、CTK100CW、CTK400PW、CTK400CW、CHTK-A、CHTK-C、ガードGAF26 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)0.6 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
10,980 税込12,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途屋内用 仕様一般タイプ 集光 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)2.3 色温度(K)5000 製品形状学校用 黒板灯 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
18,980 税込20,878
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途工場・倉庫 HACCP向け 仕様一般タイプ セット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト カバーアクリル 透明(帯電防止処理) 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)42.7 本体質量(kg)5.5 参考/旧型式MY-RC470330/N AHTN 色温度(K)5000 製品形状アクリルカバータイプ 光源色昼白色 入数1セット 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6350 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
41,980 税込46,178
92日以内出荷

取付直付形 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板白色仕上 本体質量(kg)2.9 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
12,980 税込14,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります