「光源色」から絞り込む
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 学校用 黒板灯三菱電機翌々日出荷から90日以内出荷
用途屋内用仕様一般タイプ 集光種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:220×1235取付埋込形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)6.2色温度(K)5000製品形状学校用 黒板灯光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 黒板灯三菱電機92日以内出荷
用途屋内用仕様一般タイプ 集光種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200本体質量(kg)2.3色温度(K)5000製品形状学校用 黒板灯光源色昼白色入数1セット演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別学校用(黒板灯)三菱電機92日以内出荷
本体+ライトユニットのセット品
定格電圧(V)AC100~242本体EL-LHN41100ライトユニットEL-LU45034N AHTN定格固定出力・段調光機能付明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当エネルギー消費効率(Lm/W)151.6 (200V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)消費電力(W)32.5 (200V時)色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)4930グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
一体型LEDベースライト の新着商品
ページ: 1/ 3