45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源色」から絞り込む
昼光色(15)
昼白色(24)
温白色(15)
白色(23)
電球色(16)
その他(4)
Myシリーズ。防雨・防湿形。IP23。口出し線付。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 光源色昼白色 色温度(K)5000 大きさ110形 形状トラフタイプ 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 演色指数(Ra)85 材質(ライトユニットカバー)アクリル
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。防雨・防湿・耐塩形。IP23。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵。口出し線付。塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用 材質(ライトユニットカバー)アクリル 形状トラフタイプ 材質(本体)ステンレス 白色仕上(白色粉体塗装) 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 定格電圧(V)100~242 大きさ110形 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色仕上
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)5.2 製品形状下面開放タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)3.4 製品形状ウォールウオッシャ器具 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

用途屋内用 仕様一般タイプ 集光 種別LEDライトユニット形ベースライト 寸法(mm)埋込穴:220×1235 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)6.2 色温度(K)5000 製品形状学校用 黒板灯 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
21,980 税込24,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
用途工場・倉庫用。低温用 光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 演色指数(Ra)85 使用可能温度範囲-25~35℃ 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ
定格固定出力 大きさ40形 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 形状トラフタイプ
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW、CTK400PW、CHTK-A、CHTK-C、ガードGAF26 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)0.6 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合部品:吊具CTK100PW、吊具CTK400PW 取付直付形 直付・吊下兼用形 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板白色仕上(白色塗装) 本体質量(kg)2.4 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Myシリーズ
本体鋼板 白色仕上 大きさ110形 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85
1台
18,980 税込20,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
10,980 税込12,078
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途工場・倉庫 HACCP向け 種別LEDライトユニット形ベースライト カバーアクリル 透明(帯電防止処理) 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)5.5 色温度(K)5000 製品形状アクリルカバータイプ 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
36,980 税込40,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHX42500、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 質量(kg)(器具本体のみ)2.9 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 製品形状下面開放タイプ 取付け方法直付形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
28,980 税込31,878
90日以内出荷

仕様色温度可変 適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA・C1112CWA セット内容(器具本体)EL-LH-L90700、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ シリーズMyシリーズ 定格連続調光(無線制御)5~100% 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)77.1(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ110形 エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12500 明るさ(Lm)13400 明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
50,980 税込56,078
90日以内出荷

仕様色温度可変 適合部品:端部カバーEL-X0085 セット内容(器具本体)EL-LH-N91101、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ シリーズMyシリーズ 定格連続調光(無線制御)5~100% 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)77.1(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ110形 エネルギー消費効率(Lm/W)150.8(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)11630 明るさ(Lm)13400 明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
57,980 税込63,778
90日以内出荷

仕様色温度可変 適合部品:連結金具REA48、ガードGAF50、吊具C1112PWA セット内容(器具本体)EL-LH-L90701、(ライトユニット)EL-LU91433M2AYZ 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 タイプ色温度可変ライトユニット、MILCO.CONNECTタイプ シリーズMyシリーズ 定格連続調光(無線制御)5~100% 定格電圧(V)AC200~242 定格消費電力(W)77.1(200V時) 平均演色評価数(Ra)83 大きさ110形 エネルギー消費効率(Lm/W)162.1(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12500 明るさ(Lm)13400 明るさFHF86形x2灯器具定格出力相当 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
52,980 税込58,278
90日以内出荷

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 取付け方法直付形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6400 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズMyシリーズ ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
12,980 税込14,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.7 製品形状ウォールウオッシャ器具 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
12,980 税込14,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

用途工場・倉庫 HACCP向け 仕様一般タイプ セット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN 種別LEDライトユニット形ベースライト カバーアクリル 透明(帯電防止処理) 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)42.7 本体質量(kg)5.5 参考/旧型式MY-RC470330/N AHTN 色温度(K)5000 製品形状アクリルカバータイプ 光源色昼白色 入数1セット 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6350 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
41,980 税込46,178
92日以内出荷

新無線照明制御システム MILCO.CONNECT搭載。オフィス・店舗・工場・倉庫等の照明環境をコントロール。<省エネ>タブレットでクイック設定、制御導入できめ細かく省エネ。<快適>無線システムでフレキシブルに光環境を演出。<便利>設定変更もかんたん、さらに照明情報をみえる化
用途屋内用 仕様MILCO.CONNECT搭載 セット内容(器具本体)EL-LHB41000A、(ライトユニット)EL-LU47033M AYZ 種別LEDライトユニット形ベースライト 全長(mm)1254 質量(kg)(器具本体のみ)2.2 40 高さ(mm)65 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 定格消費電力(W)43.2 色温度(K)3000-5000 製品形状下面開放タイプ 100幅 取付け方法埋込形 光源色色温度可変 明るさ(Lm)6900 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100×1235 定格光束(Lm)5940 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
29,980 税込32,978
92日以内出荷

用途屋内用 仕様一般タイプ 集光 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)2.3 色温度(K)5000 製品形状学校用 黒板灯 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
18,980 税込20,878
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1.5 製品形状下面開放タイプ 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
8,598 税込9,458
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付直付形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)1 製品形状ウォールウオッシャ器具 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,998 税込10,998
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様色温度可変 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
27,980 税込30,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.8 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
14,980 税込16,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様色温度可変 適合部品:端部カバーEL-X0085 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
28,980 税込31,878
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付直付形 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板白色仕上 定格消費電力(W)16.4(200V時) 本体質量(kg)2.9 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)2500 明るさFHF32形x1灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
12,980 税込14,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付直付形 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板白色仕上 本体質量(kg)2.9 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
12,980 税込14,278
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様色温度可変 適合部品:連結金具REA48、ガードGAF26 全長(mm)1250 取付直付形 高さ(mm)57 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
24,980 税込27,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合部品:端部カバーEL-X0085 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)1.7 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
14,980 税込16,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)5.5 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル透明(帯電防止処理) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
43,980 税込48,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)5.5 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル透明(帯電防止処理) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
39,980 税込43,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様色温度可変 適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK4000PW・CTK4000CW・CHTK-A・CHTK-C、ガードGAF26 取付直付形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
23,980 税込26,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容(器具本体)EL-LH-RC42200、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN 取付直付形 材質(本体)鋼板白色仕上 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.3(200V時) 本体質量(kg)5.5 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)4000 材質(カバー)アクリル透明(帯電防止処理) エネルギー消費効率(Lm/W)165.1(200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8970 明るさ(Lm)10000 光色白色 明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
47,980 税込52,778
92日以内出荷

適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF26 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)0.8 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
17,980 税込19,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、ガードGAF26 全長(mm)1250 取付直付形 高さ(mm)57 材質(本体)鋼板白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)0.8 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
10,980 税込12,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF26 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)0.8 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
23,980 税込26,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合部品:連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW、ガードGAF26 取付直付形 サイズ40形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)0.8 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
19,980 税込21,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります