一体型LED(埋込下面開放) :「かめ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「調光の可否」から絞り込む
×(11)
(5)
適合部品:連結金具REB69 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)4000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1235 光色白色 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容(器具本体)EL-LH-EBC42200、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN 取付埋込形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.3(200V時) 本体質量(kg)8.2 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)4000 材質(カバー)帯電防止アクリル透明 エネルギー消費効率(Lm/W)158.0(200V時) 材質(枠)ステンレス白色仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8580 埋め込み寸法(mm)220×1255 明るさ(Lm)10000 光色白色 明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
64,980 税込71,478
翌々日出荷

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 仕様プルスイッチ:なし グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色仕上
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

用途工場・倉庫 HACCP向け 防湿形 種別LEDライトユニット形ベースライト カバー帯電防止アクリル(透明) 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 本体質量(kg)8.2 色温度(K)5000 製品形状220幅 ステンレス枠・アクリルカバー 防湿タイプ 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ステンレス(白色仕上) ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
52,980 税込58,278
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 入数1セット ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 仕様プルスイッチ:なし グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色仕上
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色仕上
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色仕上
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色仕上
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

取付埋込形 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)8.2 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)5000 材質(カバー)帯電防止アクリル透明 材質(枠)ステンレス白色仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1255 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
60,980 税込67,078
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容(器具本体)EL-LH-BC42201、(ライトユニット)EL-LU41063WAHTN 材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 定格消費電力(W)54.3(200V時) 本体質量(kg)7.9 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)4000 材質(カバー)強化ガラス透明 エネルギー消費効率(Lm/W)158.0(200V時) 材質(枠)アルミアルマイト仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)8580 埋め込み寸法(mm)220×1230 明るさ(Lm)10000 光色白色 明るさFHF32形x3灯器具定格出力相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

取付埋込形 110 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

Myシリーズ。光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。黒板灯用ライトユニット(集光タイプ)の採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保。まぶしさを抑え、黒板の見やすさに配慮した器具設計。生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照度角度を3段階に調整可能です。
用途学校用 取付埋込形 穴径(Φmm)連続取付切込穴:220×(1260×N-25) ユニット形状集光タイプ 定格固定出力・段調光機能付 本体鋼板(白色仕上(白色塗装)) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)220×1235 電源ユニット内蔵
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 仕様プルスイッチ:なし グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 仕様プルスイッチ:なし グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色塗装仕上
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB69 材質(本体)鋼板白色仕上 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)6.2 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1235 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装) 取付方式埋込形 使用温度範囲(℃)5~35 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)7.9 平均演色評価数(Ra)83 清浄度推奨:クラス6 色温度(K)5000 材質(カバー)強化ガラス透明 材質(枠)アルミアルマイト仕上 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1230 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
46,980 税込51,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途工場・倉庫 クリーンルーム向け 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付埋込形 40 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 清浄度6 色温度(K)5000 光源色昼白色 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色仕上
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

材質(本体)鋼板白色仕上 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2.6 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)150×1235 対応オプションOAルーバVタイプL4111A、OAルーバ白色タイプL4131A、マルチファインルーバL4261F、乳白カバーB31011 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 取付埋込形 20 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 入数1セット 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
9,798 税込10,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)24.9 (200V時) 定格固定出力・段調光機能付 明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 保証期間5年 保護等級IP23 平均演色評価数(Ra)83 グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242V ランプ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra)85
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

質量(kg)1 仕上【ルーバ】鋼板・白色仕上(高反射白色)
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

適合部品:連結金具REB69 材質(本体)鋼板白色仕上 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格初期照度補正付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)2 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)150×1235 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格連続調光 信号制御:20~100%
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様色温度可変 取付埋込形 材質(本体)鋼板白色塗装仕上 シリーズMyシリーズ 定格連続調光(信号)5~100% 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)150×1235 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 製品形状下面開放タイプ 150幅 プルスイッチ付 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 定格固定出力・段調光機能付 保証期間5年 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 清浄度クラス6 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)230 材質(カバー)強化ガラス透明 材質(枠)アルミ アルマイト仕上 取付穴220×1230
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 消費電力(W)21 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×1 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)109 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 平均消費電力(W)18 光束(Lm)2290 埋め込み寸法(mm)150×1235 演色指数(Ra)83
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格連続調光 信号制御:20~100%
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ 国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
Myシリーズ 20形 材質(本体)鋼板・白色仕上 定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100% 定格電圧(V)AC200~254 定格消費電力(W)200V時:21.4 商品構成器具本体+ライトユニット 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 明るさ(Lm)3200 明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当 演色指数(Ra)83 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 保護等級IP23 保証期間5年 定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)220×1235 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング