一体型LED(埋込下面開放) :「とゆ」の検索結果
関連キーワード
「調光の可否」から絞り込む
×(2)
Myシリーズ。光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。黒板灯用ライトユニット(集光タイプ)の採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保。まぶしさを抑え、黒板の見やすさに配慮した器具設計。生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照度角度を3段階に調整可能です。
用途学校用
取付埋込形
穴径(Φmm)連続取付切込穴:220×(1260×N-25)
ユニット形状集光タイプ
定格固定出力・段調光機能付
本体鋼板(白色仕上(白色塗装))
大きさ40形
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
LED内蔵
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)220×1235
電源ユニット内蔵
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
Myシリーズ
大きさ110形
本体鋼板 白色仕上
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
仕様プルスイッチ:なし
グリーン購入法適合
取付埋込形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
適合部品:連結金具REB69
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)83
色温度(K)4000
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)220×1235
光色白色
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
適合部品:連結金具REB69
材質(本体)鋼板白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)6.2
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)220×1235
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)
取付方式埋込形
使用温度範囲(℃)5~35
シリーズMyシリーズ
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)7.9
平均演色評価数(Ra)83
清浄度推奨:クラス6
色温度(K)5000
材質(カバー)強化ガラス透明
材質(枠)アルミアルマイト仕上
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)220×1230
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付埋込形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです
形Myシリーズ 20形
材質(本体)鋼板・白色仕上
定格2ACTZ 段調光機能付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC200~254
定格消費電力(W)200V時:21.4
商品構成器具本体+ライトユニット
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
明るさ(Lm)3200
明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途屋内用
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付埋込形
形20
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
入数1セット
演色指数(Ra)83
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法適合
保護等級IP23
保証期間5年
定格電圧(V)AC100~242
定格固定出力・段調光機能付
Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け
定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ40形
清浄度クラス6
定格電圧(V)100~242
光源寿命40000時間
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
幅(mm)230
材質(カバー)強化ガラス透明
材質(枠)アルミ アルマイト仕上
取付穴220×1230
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
消費電力(W)24.9 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプ
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
保証期間5年
保護等級IP23
平均演色評価数(Ra)83
グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100~242
雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。
短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに
割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
グリーン購入法適合
定格電圧(V)AC100~242
保護等級IP23
定格固定出力・段調光機能付
保証期間5年
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
適合部品:連結金具REB69
材質(本体)鋼板白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)AC100~242
本体質量(kg)2.4
平均演色評価数(Ra)83
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
埋め込み寸法(mm)220×1235
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)Ra83
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
平均演色評価数(Ra)Ra93
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)Ra83
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
平均演色評価数(Ra)Ra93
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
平均演色評価数(Ra)Ra93
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)Ra83
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)Ra83
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)Ra83
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)170.9 (200V時)
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)9280
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)178.2 (200V時)
光源寿命40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)9680
光色昼白色 (5000K)
明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242V
定格消費電力(W)54.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)Ra83
LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
1
2
3
4
5
次へ
『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LED(スクエア)
- 一体型LED(逆富士)
- 一体型LED(反射笠付)
- 一体型LED(直付け笠なし)
- 一体型LED(埋込下面開放)
- 一体型LED(ライトバー)
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込形 <フレックスベースタイプ> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥21,978
¥19,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥20,878
¥18,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <220mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥26,378
¥23,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <300mm幅> Hf32形定格出力形相当 5200Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
岩崎電気
税込¥26,378
¥23,980
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <150mm幅> Hf32形定格出力形相当 2500Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
岩崎電気
税込¥19,778
¥17,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。