一体型LED(埋込下面開放) :「40W LED」の検索結果

関連キーワード
99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「調光の可否」から絞り込む
×(7)
(5)
Myシリーズ。光源が直接目に入らないよう配慮した器具設計。黒板灯用ライトユニット(集光タイプ)の採用で、黒板の照度基準推奨値500lxを確保。まぶしさを抑え、黒板の見やすさに配慮した器具設計。生徒側からの遮光角を50°以上とし、黒板灯の光源部が直接目に入らないように配慮。また、光源の光軸中心を稼働させることができるため、黒板への照度角度を3段階に調整可能です。
用途学校用 取付埋込形 穴径(Φmm)連続取付切込穴:220×(1260×N-25) ユニット形状集光タイプ 定格固定出力・段調光機能付 本体鋼板(白色仕上(白色塗装)) 大きさ40形 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) LED内蔵 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)220×1235 電源ユニット内蔵
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) グリーン購入法適合 保護等級IP23 保証期間5年 定格電圧(V)AC100~242 定格固定出力・段調光機能付
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 短尺化により標準仕様及び既存蛍光灯器具と同サイズに 割れにくいポリカーボネート製拡散カバー
グリーン購入法適合 定格電圧(V)AC100~242 保護等級IP23 定格固定出力・段調光機能付 保証期間5年 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
1セット
33,980 税込37,378
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1組
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1組
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1組
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1組
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra93 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
1組
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra93 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra93 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
1組
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra93 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)Ra93 光源寿命40000時間 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K)
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra93 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra93 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
1組
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 平均演色評価数(Ra)Ra93 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%)
1組
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

URL公開予定:2025/6/20
仕様50Hz/60Hz セット内容EL-LHB41000A ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 100幅 )×1、EL-LU47044N AHTN ( LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) ライトユニット 集光タイプ )×1 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242V 定格消費電力(W)42.7 (200V時) 平均演色評価数(Ra)Ra83 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.8 (200V時) 光束(Lm)6400 LED寿命(時間)40000 (光束維持率85%) 光色昼白色 (5000K) 明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
1組
15,980 税込17,578
5日以内出荷

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色仕上
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 仕様プルスイッチ:なし グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色塗装仕上
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色仕上
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 仕様プルスイッチ:なし グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色仕上
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色仕上
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色仕上
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ40形 本体鋼板 白色仕上
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

Myシリーズ
大きさ110形 本体鋼板 白色仕上 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 仕様プルスイッチ:なし グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様(埋込穴)220×1235 定格初期照度補正・調光(信号)20~100% 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋内用 種別LEDライトユニット形ベースライト 40 材質(本体)鋼板 白色仕上 シリーズMyシリーズ 定格電圧(V)200 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB69 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)4000 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1235 光色白色 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
26,980 税込29,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Myシリーズ
用途工場・倉庫用。クリーンルーム向け 定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形 大きさ40形 清浄度クラス6 定格電圧(V)100~242 光源寿命40000時間 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 幅(mm)230 材質(カバー)強化ガラス透明 材質(枠)アルミ アルマイト仕上 取付穴220×1230
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合部品:連結金具REB69 材質(本体)鋼板白色仕上 取付方式埋込形 シリーズMyシリーズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体質量(kg)6.2 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm)220×1235 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
1セット
25,980 税込28,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります