4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端SSL商品。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。LEDを中心とする次世代半導体照明。
適合【調光器】(別売)ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 幅(mm)□1276 寸法【埋込穴角(mm)】□1257 電圧(V)100~242 消費電力(W)169 本体亜鉛鋼板(ホワイト) 光源LED内蔵 安定器定格出力型 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 組合対応【セパレートセルコン】A、AN・NTタイプとの組み合わせ可能 明るさコンパクト形蛍光灯FHP45形4灯器具相当 演色指数(Ra)83 パネルアクリル(乳白) 埋込高(mm)250 電源ユニット内蔵
1台
80,980 税込89,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED□600システムS.A昼白色
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用 長さ(mm)600 幅(mm)591 材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白) 質量(kg)7.1 高さ(mm)175 消費電力(W)59 定格電圧(V)AC100~242 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 光源寿命40000時間 光束(Lm)4360 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 埋込高(mm)160 調光の可否
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

長さ(mm)620 幅(mm)620 高さ(mm)165 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100~242 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)9310 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□600システムS.A電球色
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用 材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白) 質量(kg)7.1 消費電力(W)59 定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)67.4 光源寿命40000時間 光束(Lm)3980 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 埋込高(mm)160
1個
86,980 税込95,678
32日以内出荷

『直管型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります